カテゴリ

  • 物流用品(22)
    • 折りたたみハンドル式(12)
    • 運搬台車用部品・オプション(7)
    • プレート式 自在車キャスター(1)
    • 固定ハンドル式(1)
絞り込み
キャスター径(Φmm)
75・100・125・130
材質
スチール・樹脂
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
455・460・480・490・600・610
床面高さ(mm)
125・130・134・135・140・146・175・180・203・210・215
ブランド
モノタロウ・上杉輸送機・金沢車輌・ナンシン・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prestar 台車」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式) 上杉輸送機プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式)上杉輸送機(17件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。 軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール特性騒音対策、防錆騒音対策あり材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス台車(折りたたみ式) 上杉輸送機プレス台車(折りたたみ式)上杉輸送機(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
塗装部分には、サビに強い粉体塗料を使用しています。 折りたたみ式ハンドルの可動部には、樹脂製カバーを装着し指などを挟みにくくし、安全に配慮しています。
材質プレスキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個特性防錆ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラフレッシュカー用キャスター(自在車) 上杉輸送機プラフレッシュカー用キャスター(自在車)上杉輸送機(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
形状自在材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
静音スチール台車(フットブレーキ付) 金沢車輌静音スチール台車(フットブレーキ付)金沢車輌(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 指づめ防止用樹脂キャップ付 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ノーカーボングレーゴムブレーキ有無ありキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付、フットブレーキ付ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性静音材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ
ハンドトラック ハンドパーキングシリーズ 上杉輸送機ハンドトラック ハンドパーキングシリーズ上杉輸送機(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
11日以内出荷
ハンドパーキングシリーズは、ハンドルから手を離すとブレーキがかかり、停止中に勝手に動き出す事がありません。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありハンドル高さ(mm)910+30ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ポリプロピレン(PP)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ台車 折りたたみ式 スチール製モノタロウ(485件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
静音スチール台車 金沢車輌静音スチール台車金沢車輌(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 指づめ防止用樹脂キャップ付 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ゴムキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付材質(台)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音ハンドルタイプ折りたたみ
プレス台車(固定ハンドル) 上杉輸送機プレス台車(固定ハンドル)上杉輸送機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質プレスキャスター自在×2個、固定×2個
標準キャスター 上杉輸送機標準キャスター上杉輸送機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)130金具仕上ユニクロームメッキ材質(キャスター)ゴム材質(ホイール)強化プラスチック
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴムモノタロウ(76件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスターナンシン(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
環境静音樹脂台車 金沢車輌環境静音樹脂台車金沢車輌(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
材質樹脂材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)905材質(台)PP材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性環境静音、騒音対策騒音対策あり材質(荷台)PPハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪モノタロウ(80件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプ車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可
ハンドトラック プラメッシュカー 上杉輸送機ハンドトラック プラメッシュカー上杉輸送機
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
本体に持ち手を付けて持ちやすく、片手で持ちあえて移動しやすい。 また、地面を転がして運ぶことも出来ます。 前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行。 傾斜天板は本体に傾斜を取り付けることで荷物の転倒を軽減させました。 ハンドルを固定して運びやすくしました。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)915材質(ハンドル)スチールキャスター金具ポリプロピレン(PP)荷台寸法(奥行)(mm)670材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製モノタロウ(122件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
プラフレッシュカー用キャスター(固定車) 上杉輸送機プラフレッシュカー用キャスター(固定車)上杉輸送機
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
形状固定材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
台車用キャスター 上杉輸送機台車用キャスター上杉輸送機(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
キャリングハンドル RS PRO RS PROキャリングハンドル RS PRORS PRO
5,598税込6,158
1袋(2個)
翌々日出荷
RS Pro のプラスチック製キャリーハンドルです重い装置を運ぶのに疲れているか。RS Pro シリーズのこのプラスチック製キャリーハンドルは、ケースに取り付けることができ、所有物の持ち運びや操作がしやすくなります。 キャリーハンドルには、さまざまな形状とサイズがあり、さまざまなニーズに対応する複数のスタイルが用意されています。ストラップハンドルは、バーハンドルと同様に機能します。通常は、小さな取り付けねじを使用するケースに取り付けます。どちらのタイプも持ちやすいですが、ストラップハンドルには柔軟性がさらに向上しています。 このキャリーハンドルは、軽量で頑丈なプラスチック製です。これは、持ち運びに関係なく、 LID フラットなハンドルこれは、スタックに格納されている場合や、輸送中のコンテナの場合に特に便利です。最大荷重が 25 kg のこのプラスチック製キャリーハンドルを使用すると、さまざまな機器、機械、電気工具を持ち運ぶことができます。特長と利点ハンドルを持ちます 非埋込型 ノンフォールド スプリング非装備 プラスチック製ハンドル 寸法 24 mm 高さ x 158 mm 幅 最大荷重は 25 kg です 携帯用ハンドルタイプ ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = プラスチック許容荷重 = 10kg寸法 = 158 x 24mm高さ = 24mm奥行 = 158mmハンドル材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドトラック ハンドパーキングシリーズ 上杉輸送機ハンドトラック ハンドパーキングシリーズ上杉輸送機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
13日以内出荷から26日以内出荷
ハンドパーキングシリーズは、ハンドルから手を離すとブレーキがかかり、停止中に勝手に動き出す事がありません。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ
RS PRO キャスター RS PRORS PRO キャスターRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 200mmホイール幅 = 50mmボア径 = 20mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 400kg車輪材質 = ゴム軸受材質 = アルミニウム機能 = 耐摩耗性,静粛性軸受タイプ = ボールベアリングハブ径 = 60mm穴長さ = 60mmカラー = 黒RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、 400 kgこの RS Pro 黒色ゴム製台車ホイールを使用して、重いユニットを簡単に移動できます。これらのゴム製キャスターホイールは、ブラケットやアクスルと併用して、重い装置を移動できます。これらは、最高の性能を備えた材料でできている、実績のある RS Pro 製品の一部です。 これらのタイヤは滑らかな乗車および静かで、敏感な処理を提供するために固体ゴムから成っている。また、空圧タイヤよりも経年劣化耐性に優れ、ショア硬度は 68 A で衝撃吸収性に優れています。頑丈なアルミハブに収納され、高い負荷(最大 400 kg )に対応できる高い弾力性があります。 これらのホイールは RoHS に準拠しています。つまり、微量の有害物質しか含まれていません。ゴムはまた完全にパンク防止である、従ってこれらの車輪は草、砂利およびセメントのような荒いか平らでない表面でよく働く。このため、ほぼすべての環境での使用に適しています。特長と利点.ブラックトローリーホイール .ソリッドラバー .耐荷重: 400 kg .硬度 68 ショア A .ボア径 20 mm 、長さ 60 mm .ボールベアリングハブタイプ .アルミニウム製ハブ素材 .ハブの直径は 60 mm .動作温度範囲: -20 → +70 ° C .耐摩耗性と静音動作 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応