カテゴリ
- 自動車純正部品(890)
- トラック純正部品(298)
- バイク純正部品(213)
- パソコン/周辺機器(48)
- 制御機器(34)
- 切削工具(26)
- 農業機械(22)
- 学童・教育用品(11)
- 安全標識(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 建築金物(8)
- 清掃用品(7)
- バイク部品(6)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 保管用品(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- D'Addario(5)
- iFace(7)
- Kawasaki(166)
- MAZDA(マツダ)(51)
- ParkerTAIYO(8)
- PROCHI(プロチ)(18)
- RS PRO(25)
- TRUSCO(5)
- ジャパックス(7)
- スバル(65)
- ダイハツ(77)
- トヨタ(588)
- ニッサン(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ホンダ(75)
- ミツビシ(29)
- メディアカバーマーケット(32)
- 三菱ふそう(336)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

伸縮脚付兼用脚立 PRH-FX
アルインコ¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立 簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。仕様接合方法:リベット方式材質アルミ合金構造折畳式、中折式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75収納寸法・奥行(mm)169
プルースホールダウン
BXカネシン(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット当日出荷本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)





ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥429税込¥4721パック(100枚×5冊)当日出荷古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30大きのこ形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 赤 A30PRHシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
プルースホールダウン
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)3日以内出荷ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質鉄表面処理プロイズ処理
M3型中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
BIX用保安器
Sanko IB¥3,198税込¥3,5181式当日出荷BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有
サンキョウプラテック¥199~税込¥219~1冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。材質HDPE/バイオマスプラ色半透明タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M2型軽中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”
トンボ工業(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁3日以内出荷従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用トラスコ品番411-5775全長(mm)970質量(kg)1.1板厚(mm)1.6刃先形状穴明丸形材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232
ハンドドライバー ビット
BOSCH(ボッシュ)¥2,198税込¥2,4181セット(9本)当日出荷コンパクト、便利なビットセット用途ねじ回し本体質量(g)280ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
M1.5型軽中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
万能ボーリングバーソケット
PROCHI(プロチ)¥4,228~税込¥4,651~1個当日出荷から8日以内出荷ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から32日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ペーパーラック ハイ
アール・エフ・ヤマカワ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。外寸(mm)547×350×1717棚段数21均等耐荷重(kg/段)1材質低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC質量(kg)40色ホワイト使用工具プラスドライバー棚板数(枚)36生産国中国組立時間2人以上で約30分配線引込口あり棚板可動式設置形態下置き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×350×1717
手付きポリ袋(増量)S
ジャパックス¥6,998税込¥7,6981ケース(100枚×15冊)3日以内出荷買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋など多目的に使える手付きポリ袋。手付きポリ袋 Sサイズ(約8L)、横340mm(仕上幅210mm+マチ130mm)x縦460mm、厚み0.015mm の レジ袋 です。結んで運べる便利な手付きポリ袋(レジ袋)。中が見えにくい乳白タイプ(濃いめの白色)、マチ付きの手付きポリ袋(レジ袋)です。東日本(関東)20号サイズ、西日本(関西)35号サイズ 相当のレジ袋(手付きポリ袋)です。ハーフ折り(1/2折り)タイプのため簡単に1枚ずつ取り出せます。袋の大きさは、350ml缶が5本~6本入るくらいのサイズです。買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、小物の整理や収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。材質HDPE形状手付き厚さ(mm)0.015色乳白半透明縦(mm)460横(mm)340(210+130)RoHS指令(10物質対応)対応
手付きポリ袋(増量)SS
ジャパックス¥8,398税込¥9,2381ケース(100枚×20冊)3日以内出荷買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋など多目的に使える手付きポリ袋。手付きポリ袋 SSサイズ(約5L)、横300mm(仕上幅180mm+マチ120mm)x縦410mm、厚み0.013mm の レジ袋 です。結んで運べる便利な手付きポリ袋(レジ袋)。中が見えにくい乳白タイプ(濃いめの白色)、マチ付きの手付きポリ袋(レジ袋)です。東日本(関東)12号サイズ、西日本(関西)30号サイズ 相当のレジ袋(手付きポリ袋)です。ハーフ折り(1/2折り)タイプのため簡単に1枚ずつ取り出せます。袋の大きさは、350ml缶が3本~4本入るくらいのサイズです。買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、小物の整理や収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。材質HDPE形状手付き厚さ(mm)0.013色乳白半透明縦(mm)410横(mm)300(180+120)RoHS指令(10物質対応)対応
高温ホットプレート
アズワン¥285,000税込¥313,5001個当日出荷仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
手付きポリ袋(増量)LL
ジャパックス¥10,980税込¥12,0781ケース(100枚×10冊)3日以内出荷買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋など多目的に使える手付きポリ袋。手付きポリ袋 LLサイズ(約20L)、横500mm(仕上幅330mm+マチ170mm)x縦600mm、厚み0.020mm の レジ袋 です。結んで運べる便利な手付きポリ袋(レジ袋)。中が見えにくい乳白タイプ(濃いめの白色)、マチ付きの手付きポリ袋(レジ袋)です。東日本(関東)60号サイズ、西日本(関西)50号サイズ 相当のレジ袋(手付きポリ袋)です。ハーフ折り(1/2折り)タイプのため簡単に1枚ずつ取り出せます。袋の大きさは、一升瓶が2本~3本入るくらいのサイズです。買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、小物の整理や収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。材質HDPE形状手付き厚さ(mm)0.02色乳白半透明縦(mm)600横(mm)500(330+170)RoHS指令(10物質対応)対応
手付きポリ袋(増量)SSS
ジャパックス¥6,698税込¥7,3681ケース(100枚×20冊)3日以内出荷買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋など多目的に使える手付きポリ袋。手付きポリ袋 SSSサイズ(約3L)、横260mm(仕上幅160mm+マチ100mm)x縦360mm、厚み0.013mm の レジ袋 です。結んで運べる便利な手付きポリ袋(レジ袋)。中が見えにくい乳白タイプ(濃いめの白色)、マチ付きの手付きポリ袋(レジ袋)です。東日本(関東)08号サイズ、西日本(関西)25号サイズ 相当のレジ袋(手付きポリ袋)です。ハーフ折り(1/2折り)タイプのため簡単に1枚ずつ取り出せます。袋の大きさは、190ml缶(缶コーヒー)が2本入るくらいのサイズです。買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、小物の整理や収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。材質HDPE形状手付き厚さ(mm)0.013色乳白半透明縦(mm)360横(mm)260(160+100)RoHS指令(10物質対応)対応
手付きポリ袋(増量)M
ジャパックス¥9,798税込¥10,7781ケース(100枚×15冊)3日以内出荷買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋など多目的に使える手付きポリ袋。手付きポリ袋 Mサイズ(約10L)、横400mm(仕上幅260mm+マチ140mm)x縦500mm、厚み0.017mm の レジ袋 です。結んで運べる便利な手付きポリ袋(レジ袋)。中が見えにくい乳白タイプ(濃いめの白色)、マチ付きの手付きポリ袋(レジ袋)です。東日本(関東)30号サイズ、西日本(関西)40号サイズ 相当のレジ袋(手付きポリ袋)です。ハーフ折り(1/2折り)タイプのため簡単に1枚ずつ取り出せます。袋の大きさは、1リットルの牛乳パックが5本~6本入るくらいのサイズです。買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、小物の整理や収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。材質HDPE形状手付き厚さ(mm)0.017色乳白半透明縦(mm)500横(mm)400(260+140)RoHS指令(10物質対応)対応
手付きポリ袋(増量)L
ジャパックス¥8,498税込¥9,3481ケース(100枚×10冊)3日以内出荷買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋など多目的に使える手付きポリ袋。手付きポリ袋 Lサイズ(約15L)、横450mm(仕上幅300mm+マチ150mm)x縦550mm、厚み0.018mm の レジ袋 です。結んで運べる便利な手付きポリ袋(レジ袋)。中が見えにくい乳白タイプ(濃いめの白色)、マチ付きの手付きポリ袋(レジ袋)です。東日本(関東)45号サイズ、西日本(関西)45号サイズ 相当のレジ袋(手付きポリ袋)です。ハーフ折り(1/2折り)タイプのため簡単に1枚ずつ取り出せます。袋の大きさは、2リットルのペットボトルが5本~6本入るくらいのサイズです。買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、小物の整理や収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。材質HDPE形状手付き厚さ(mm)0.018色乳白半透明縦(mm)550横(mm)450(300+150)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





























![プローバハンガーフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55773138-170331-04.jpg)