カテゴリ
- パソコン/周辺機器(47)
- 切削工具(25)
- 農業機械(17)
- 制御機器(15)
- 建築金物(8)
- バイク部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(32)
- PROCHI(プロチ)(18)
- ホンダ(14)
- ParkerTAIYO(8)
- iFace(6)
- D'Addario(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MIWA(4)
- タンガロイ(3)
- TRUSCO(3)
- ハンマーキャスター(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- 光興業(3)
- トヨタ(3)
- デュエル(3)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「prh」の検索結果

異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥419税込¥4611パック(100枚×5冊)当日出荷古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
プルースホールダウン
BXカネシン(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット当日出荷本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
プルースホールダウン
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)3日以内出荷ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質鉄表面処理プロイズ処理
M3型中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
BIX用保安器
Sanko IB¥3,198税込¥3,5181式当日出荷BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
M2型軽中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有
サンキョウプラテック¥199~税込¥219~1冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。材質HDPE/バイオマスプラ色半透明タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”
トンボ工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁3日以内出荷従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用トラスコ品番411-5775全長(mm)970質量(kg)1.1板厚(mm)1.6刃先形状穴明丸形材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232
M1.5型軽中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
ハンドドライバー ビット
BOSCH(ボッシュ)¥2,198税込¥2,4181セット(9本)当日出荷コンパクト、便利なビットセット用途ねじ回し本体質量(g)280ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
万能ボーリングバーソケット
PROCHI(プロチ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から8日以内出荷ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
高温ホットプレート
アズワン¥285,000税込¥313,5001個当日出荷仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
高圧スライドダスター ホルダー付き
フジマック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない。ホルダー付なので携帯に便利です。ホルダーの色は赤色となります用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1842材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)138最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
万能ボーリングバーソケット
PROCHI(プロチ)¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。 既存のCNC旋盤にも互換性があります。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。

























![プローバハンガーフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55773138-170331-04.jpg)