カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- ディスプレイ/モニター本体(13)
絞り込み
モニターサイズ
- 21.5(2)
- 23.8(4)
- 27(6)
- 31.5(1)
入力端子
- DisplayPort(7)
- DVI(1)
- HDMI(13)
- RGB(VGA)(3)
- USB(4)
- ステレオミニジャック(5)
- ミニD-Sub 15ピン(5)
色(本体)
- ブラック(12)
- ホワイト(6)
解像度
- 1920×1080(12)
- 2560×1440(1)
パネル駆動方式
- ADS
- IPS(13)
- VA(2)
表面処理
- ノングレア(13)
ノングレア
アスペクト比
- 16:9(12)
16:9
コントラスト比
- 1000:1(5)
- 1200:1(1)
- 1300:1(5)
- 1500:1(2)
1000:1・1200:1・1300:1・1500:1
ブランド
- プリンストン(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
プリンストン・I ・O DATA(アイオーデータ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「princeton」の検索結果

広視野角ADSパネル搭載21,5型液晶ディスプレイ
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷より安心して長くご使用いただける「5年保証」!。色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置による色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現。本体上部及び左右のベゼル幅2mmとスマートな3辺フレームレスに対応。デュアルモニター環境にもおすすめです。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子とオーディオ端子を搭載し、必要なケーブルは全て同梱しています。長時間使用に配慮し、ブルーライトデューサ―機能、フリッカー軽減機能を搭載しています。付属品ユーザーズガイド (製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1質量(kg)スタンド部含む:2.7±0.3、パネル部のみ:2.4±0.3消費電力(W)最大20、通常10.4、スリープ0.16、オフ0.13電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:494×210×385、パネル部のみ:494×50×290機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1液晶パネル21.5型ワイド画素ピッチ0.2493×0.241mm最大解像度1920×1080・約1677万色最大表示(W)478.66×(H)260.28視野角水平178°垂直178°走査周波数(水平)30~82kHz走査周波数(垂直)55~76Hz応答速度(GtoG)14ms(typical)入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー2W×2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9I/Oコネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI、DisplayPort、サウンド:3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色グリーンマーク認定
23.8型液晶モニター
プリンストン¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷安心して長く使える「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)。100HzADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ、ゲーミングにも使える100Hz対応で高速かつ滑らかな映像表示が可能です。ディスプレイスタンド部の溝はスマホスタンドにもなり、限られたスペースを有効にご使用いただけます。長時間使用にも優しいフリッカー軽減機能・ブルーライト軽減機能に対応しています。消費電力(W)約15.9、最大:約24.21、スリープモード:0.5表面処理ノングレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応) ver.1.4画面サイズ23.8型RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色
マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ
プリンストン¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面に適したWQHD解像度(2560x1440)に対応し、たくさんの情報を表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、前後左右の傾き、高さの調整が可能です。サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度2560×1440入力端子HDMI(HDCP対応) ver.1.4、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式ADS
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm画面サイズ23.8インチ使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
マルチアングル27型液晶モニター 黒
プリンストン¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。画面位置を可動範囲内で自由に調節できるマルチアングルスタンドを採用、適切な目線の高さに合わせることによる姿勢改善の促進はもとより、広い可動範囲による複数人での閲覧・会議等にも役立ちます。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し幅広い機器に対応。安心してご使用いただける液晶パネルとバックライトを含めた5年保証付き(ただし使用時間は30000時間以内に限る)仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●マルチアングル:高さ調節:120mm、角度調節:チルト約-6~22°、回転:右90°、スイベル:右45°左45°●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)スタンド含む6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、通常25W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×229×403~523、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADSグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
ADSパネル27型液晶モニター 黒
プリンストン¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADSグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
ADSパネル27型液晶モニター 白
プリンストン¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°):水平178垂直178付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時)最大解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイド/白色LEDバックライトパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
27型USB-Cマルチアングル液晶モニター
プリンストン¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷安心して長くご使用いただける「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)。高視野角ADSパネル採用でどこからみても色鮮やかで美しい画像、さらに画面を回転させて縦表示も横表示も可能なマルチアングル対応です。HDMI、DisplayPortのほかType-Cポートも搭載。便利にご利用いただけます。ブルーライト軽減機能・フリッカー軽減機能に対応し長時間の操作にも目に優しい仕様です。消費電力(W)21、最大130、スリープ0.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADS
27型USB-Type-C搭載液晶モニター
プリンストン¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(。ただし使用時間は30000時間に限る)。どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1質量(kg)スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5消費電力(W)最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)入力信号HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode)コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.3114×0.3114mm最大解像度1920×1080・約1677万色最大表示(W)597.888×(H)336.312視野角水平178°垂直178°走査周波数(水平)56~84.5kHz走査周波数(垂直)48~75Hz応答速度(GtoG)14ms(typical)入力端子HDMI (HDCP対応)、DisplayPort (HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode)スピーカーステレオスピーカー1W+1W動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露無きこと)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9I/Oコネクタビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色グリーンマーク認定USBUSBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ
プリンストン¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷広い視野角を確保したADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能です。表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式ADS
120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ
プリンストン¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大110W、通常18W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:4.4±0.3、パネルのみ:3.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:540×210×407、パネルのみ:540×48×328入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、DVI-D×1、DisplayPort×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W527.04×H296.46、画素ピッチ(mm):0.2745×0.2745モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 21.5型 フルHD液晶ディスプレイ
プリンストン¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):(W)478.656 x (H)260.28/0.2493×0.241●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1000:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz/最大90W、通常16W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネルのみ:2.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×210×384、パネルのみ:494×46×293入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ2W+2Wアスペクト比16:9パネル21.5型ワイド、ADS、ノングレア、白色LEDバックライト、アスペクト比:16:9、最大表示色:1677万色モニターサイズ21.5型パネル駆動方式ADS
120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ
プリンストン¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大120W、通常21W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:5.3±0.3、パネルのみ:4.8±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×226×475、パネルのみ:613×48×371入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W597.888×H336.312、画素ピッチ(mm):0.3114×0.3114モニターサイズ27型パネル駆動方式ADS