伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
ラチェットハンドル 伸縮式
(279件のレビュー)当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3/8DR 薄口12角スパークプラグソケットPro-Auto当日出荷
薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5
トルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)当日出荷から26日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
フルターンロックラチェットPro-Auto(2件のレビュー)当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)199歯数144(72山×2)質量(g)260寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
ウェーブソケット18mmPro-Auto(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
オイルドレン専用トルクレンチPro-Auto(1件のレビュー)当日出荷
用途ドレンプラグ専用全長(mm)275トラスコ品番853-6071質量(kg)0.6ケース寸法(mm)75×310×60ソケット差込角(mm)9.5締付トルク(N・m[kgf・m])40(4)
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセットPro-Auto(2件のレビュー)当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
3/8DR.デジタルトルクレンチPro-Auto当日出荷
デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロングPro-Auto4日以内出荷
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)セット従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)600差込角(sq.)9.5
スマートヘッドラチェットPro-Auto当日出荷から3日以内出荷
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。
新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。
ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
スーパーテンラチェットハンドルPro-Auto(1件のレビュー)当日出荷
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
9.5フィンガーチップラチェットPro-Auto当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
イジリ止めスペシャルビットソケットPro-Auto当日出荷から5日以内出荷
いじり止め穴付き
全長(mm)47幅(mm)17差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
9.5マグネチックスパークプラグソケット14mmPro-Auto当日出荷
薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
3/8"DR.TSビットソケットPro-Auto当日出荷から5日以内出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット全長(mm)48寸法D(mm)17.8ビット寸法(mm)22
エクストラクターソケットPro-Auto(1件のレビュー)当日出荷
角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0169
ヘックスビットソケット5/32Pro-Auto当日出荷
差込角(sq.)9.5二面幅(inch)5/32トラスコ品番774-0654質量(g)26先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット3/16Pro-Auto当日出荷
差込角(sq.)9.5二面幅(inch)3/16トラスコ品番774-0662質量(g)30先端形状ヘキサゴン