カテゴリ
- バイク部品(10)
- 作業服(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pro-grip 788」の検索結果

PRO-GRIP#788R/GY/BK OP
DAYTONA(デイトナ)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#788GY/GY/BK OP
DAYTONA(デイトナ)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ
おたふく手袋(253件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷更に消臭機能をプラス! 暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。 接触冷感で夏も涼しく。 高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。 吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。 ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。 首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。 脇下はメッシュ切替でムレを軽減。 UV CUT仕様。仕様脇部分メッシュ生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOLポケット無し
アンダー発熱ハイネックTシャツ
アタックベース(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。 発熱加工・裏起毛であったかい!混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%ポケットなし
ハンドルグリップ スタンダード
(182件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。用途グリップの補修など。色黒タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)約125グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119販売区分業務用
BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ
おたふく手袋(59件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
PRO-GRIP#788BL/GY/BK OP
DAYTONA(デイトナ)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
PRO-GRIP#788GR/GY/BK OP
DAYTONA(デイトナ)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲルサイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
スーパーバイクグリップ
PROGRIP(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷から5日以内出荷≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。内径(Φmm)(左右)22/25
ミニレーシンググリップラバー
KITACO(17件のレビュー)¥869税込¥9561セット(2本)当日出荷握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。用途Φ22.2適合汎用品材質ゴムグリップ全長(mm)113
MXグリップ
KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)¥859税込¥9451セット(2本)当日出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。色ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)116最大径(Φmm)30内寸N(mm)111