カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)

「promex」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROMEX カートリッジメッキペン ボニックPROMEX カートリッジメッキペンボニック(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
PROMEX メッキ装置(本体のみ) ボニックPROMEX メッキ装置(本体のみ)ボニック(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)
PROMEX 簡易メッキ装置 ボニックPROMEX 簡易メッキ装置ボニック(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト寸法(mm)140×160×75質量(g)300タイプペン式簡易メッキ危険物の類別非危険物
プリント基板用接続コード(ピンタイプ) ボニックプリント基板用接続コード(ピンタイプ)ボニック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合ボニックプロメックス用
FR ポーラーテック フリースジャケット 5.11FR ポーラーテック フリースジャケット5.11
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
難燃素材POLARTEC(R)Wind Pro(R)を使用したフリースジャケットです。縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。フリース表面は雨をはじきます。
仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 16 cal/[[平方センチメートル]]種別フリースジャケット材質ビスコース44%、モダクリル39%、パラ系アラミド14%、スパンデックス3%2018年トラスコ掲載ページ6 0342
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品 メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
特長・ALIENWARE / G / Chromebook シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ)ALIENWAREm15 // m15 R3 // m15 R4 // m17 // m17 R3 // m17 R4 // AREA-51M // AREA-51M R2NEW ALIENWAREm15 // m17Dell G シリーズG3 15 3500 // G3 15 3590 // G5 15 5500 // G5 15 5590 // G5 15 5505Chromebookシリーズ3100 // 3100 2-in-1 // 3110 // 3120 2-in-1Latitudeシリーズ7410 Chromebook Enterprise // 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise // 5400 Chromebook Enterprise // 3445 Chromebook // 7230 Rugged Extreme Tablet // 5420 Rugged Laptop // 7030 Rugged Extreme Tabletブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
特長・ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・教育機関や公共施設の常設端末管理・展示会や店舗でのデモ機器保護・受付や共有スペースでのセキュリティ確保対応機種(ASUS シリーズ) ExpertBookP5 (P5405CSA) // P1 (P1503CVA) // P1 (P1403CVA) // BM1 (BM1503)BM1 (BM1403) // B9 OLED (B9403CVA) // B9 OLED (B9403, Series 1 Intel) // B9 B9400CBAB5 Flip // B5 (B5404CVA) // B5 (B5404) // B1 (B1503)B1 (B1502CVA) // B1 (B1403) // B1 (B1402CVA) ChromebookPlus CM34 Flip (CM3401) // Flip CX5 (CX5601) // ExpertBook CX54 Chromebook Plus (CX5403)ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise (CX5403) // CX34 Flip (CX3401) // CX15 (CX1505)CX14 (CX1405) // CM14 Flip (CM1402F) // CM14 (CM1402C)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
Pedal reflectorsets ペダルリフレクターセット 三ヶ島製作所Pedal reflectorsets ペダルリフレクターセット三ヶ島製作所
399税込439
1セット
4日以内出荷
MKSペダルに装着するためのリフレクター・セット。1パックに1台分4個のリフレクターが入っています。装着用のナットとワッシャーも付属。同タイプのリフレクターが標準装備されているペダルの補修用としてもご使用いただけます。ペダルによっては取り付けできないモデルもございます。取り付けができるペダルの種類は、AR-2,BM-7,CT-LITE,CYGMA,ESPRIT,EXIM,GR-10,GR-9,MT-E,MT-LITE,PROMENADE,ROYAL NUEVO,RX-1,RX-M,SUPREME,SYLVAN ROAD,SYLVAN STREAM,SYLVAN TOURING,SYLVAN TRACK,TOURING-LITE,UB-LITE,Urban Platform※Urban Platformは前方部のみ装着可能
用途4個セット
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
液晶保護フィルム ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise ( CX5403 ) 2024年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise ( CX5403 ) 2024年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)反射防止ブルーライトカット
アダプタ 32.6mm StarTech.comアダプタ 32.6mmStarTech.com
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
StarTech.com K-Slot Security Slot AdapterFrom Star Tech, this lock plate adapter gives security locking options to laptops and devices that don’t have a k-slot built inThe adapter works with an adhesive to attach to your device, meaning it can be used easily with appropriate security cables.Features and BenefitsAdd a K-Slot to any device without a lock slot Allows you to secure laptops, tablets, monitors etcCompatible with T-Bar Lock Can withstand up to 296 lbs of force Is supplied with adhesive and surface preparation kitsApplicationsStartech セキュリティスロットアダプタキットは、Kensington ロックスロット (K スロット ) セキュリティアダプタを使用して、ラップトップ、ドッキングステーション、またはその他のデバイスを盗難から保護します。公共の環境やオフィスでの使用に最適なこの盗難防止ロックラップトップアダプタは、ほとんどのデバイスに調和する洗練されたシルバー仕上げです。More Star Tech device security optionsユニバーサルな互換性があります223-0914 is an anti-theft combination cable lock 221-7271 is a 3-in-1 universal anti-theft combination cable lock 221-7270 is a K-slot lock plate adapterWhy Choose Star TechStar Tech have been a trusted name for IT professionals for decadesThey combine with RS Component’s excellent customer support to provide a comprehensive range of IT hardware solutionsFrom modern systems to specialist parts, Star Tech are the first choice of discerning customers.
仕様●種類:アダプタ●ロック付き:なし●アラーム付き:なし●コード番号:221-7270アズワン品番65-7975-08
パソコンケース PCバッグ ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PCバッグ ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版材質バッグ:ウレタンフォーム質量(g)バッグ:約95対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約360×260×18内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約340×250
ノートPC ケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
3,098税込3,408
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約245外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約380×270×25寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約360×250対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約380×265×25内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約340×235
ノートPCケース 薄型 ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCバッグ スタンド機能付 メディアカバーマーケットノートPCケース 薄型 ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCバッグ スタンド機能付メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコンケース特徴ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版質量(g)バッグ:約467対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約380×275×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約360×250
ノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付 メディアカバーマーケットノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコン/タブレットバッグ特徴収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。 液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約315対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280
上下吸着式 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット上下吸着式 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
◆吸着式プライバシーフィルター特徴吸着固定 取り外しも簡単 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H透過率:68% ±5%厚み:約0.5mm
付属品交換用吸着シール×4個適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版寸法(幅W×奥行D)(mm)309×202.5(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
PCバッグ ノートパソコンケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)バッグ:約315対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約390×280×30内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約360×260
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止ブルーライトカット
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise ( CX5403 ) 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise ( CX5403 ) 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止ブルーライトカット
<La Boite concept>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK STAND SET La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)<La>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK STAND SETLa Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)
340,000税込374,000
1個
5日以内出荷
コンパクトながら本格的なハイファイ性能を備えたBluetooth・WiFi対応スピーカー。特許技術 Active Pression Reflex2.0 と Micromega 製ハイブリッド ABD アンプにより、明瞭な高音と深い低音を同時再現。AirPlay2、Chromecast、Spotify Connectなど豊富な接続に対応し、マルチルーム&音声アシストにも対応。
<La Boite concept>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)<La>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINKLa Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)
286,000税込314,600
1個
5日以内出荷
コンパクトながら本格的なハイファイ性能を備えたBluetooth・WiFi対応スピーカー。特許技術 Active Pression Reflex2.0 と Micromega 製ハイブリッド ABD アンプにより、明瞭な高音と深い低音を同時再現。AirPlay2、Chromecast、Spotify Connectなど豊富な接続に対応し、マルチルーム&音声アシストにも対応。ウォールナットとアルミの洗練された外観には、上質な素材と職人の手仕事が光り、磁気式ケーブルカバーで見た目もすっきり。スリム設計ながら、240Wのパワーで最大180m2の空間を満たす音場を実現します。
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEMLEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2LEM
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2LEM
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
エッジ保護 RS PRO RS PROエッジ保護 RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS PRO粘着式ドラウドエクスクルーダストリップ - Pプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは高品質な長寿命耐候性EPDMゴム製で、裏面は粘着性があり、剥離式です。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、P型のプロファイルを持ち、3 → 5 mmの間隙を密閉できます。Key Features and Benefits. Suitable for sealing all hinged doors and windows Easy to cut to size and install Resistant to stretching, both during fitting and in use Self-adhesive backing for quick and easy fitting ’P ’ type profile suitable for filling in gaps of 3 mm to 5 mm Neat finish and easy to wipe clean Supplied in a 10 m coil. Applications. This draught excluder strip is ideal for filling in small gaps around both wooden and uPVC window and door frames. By providing a tight seal, cold air is prevented from entering the room and home insulation is improved. This draught excluder can also be used on loose fitting doors or windows to prevent banging.
仕様長さ = 10m幅 = 5.5mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
L 収納ボックス RS PRO 60L, 320mm x 400mm x 600mm PP グレー RS PROL 収納ボックス RS PRO 60L, 320mm x 400mm x 600mm PP グレーRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
蓋タイプ = 蓋なし高さ = 320mm奥行 = 400mm深さ = 600mm容量 = 60L色 = グレーボックスサイズ = Lロック可能 = N材質 = PP通気 = なしスタッキング可能 = ありRS PRO 60 L Grey PP Large Storage Box, 320 mm x 400 mm x 600 mmThis 60-litre storage box from the RS PRO range is extremely durable so you can safely store or transport your tools and equipment. Its also stackable to help you make the most of your storage space. The box is made from high-density polypropylene (PP) plastic, which is both tough and resistant to extreme temperatures (-20℃ to +40℃), so you know your goods will be well-protected. You can stack the boxes on top of each other using the separately available lids and nest them inside one another when empty. Combine this large box with smaller 36-litre and 47-litre storage boxes from the same range for an efficient storage solution. As part of the RS PRO range, these boxes have been tried and tested by leading engineers. You can use them in a variety of applications where safe storage or transportation is key but saving space is important too.Features and Benefits. Large storage box . Grey . No lid . Polypropylene (PP) plastic . Height of 320 mm . Width of 400 mm . Depth of 600 mm . Volume capacity of 60 L . Stackable . Can be nested to save space when empty . Not vented . Not lockableRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficeHome&Business2021/1年保守) Dell TechnologiesOptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficeHome&Business2021/1年保守)Dell Technologies
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSインストール:Win11Pro光学ドライブなしオフィスソフトMicrosoftOfficeHome&Business2021(日本語/法人向けデジタル認証版)
OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficeHome&Business2021/WLAN/1年保守) Dell TechnologiesOptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficeHome&Business2021/WLAN/1年保守)Dell Technologies
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSインストール:Win11Pro光学ドライブなしオフィスソフトMicrosoftOfficeHome&Business2021(日本語/法人向けデジタル認証版)
PureProteome TM Carboxy FlexiBind Magnetic Bead System; 10mL 10ML Merck(メルクミリポア)PureProteome TM Carboxy FlexiBind Magnetic Bead System; 10mL 10MLMerck(メルクミリポア)
80,999税込89,099
1個
15日以内出荷
保管環境冷蔵
PureProteome(TM) Carboxy FlexiBind Magnetic Bead System; 2 X 1mL 2×2×1ML Merck(メルクミリポア)PureProteome(TM) Carboxy FlexiBind Magnetic Bead System; 2 X 1mL 2×2×1MLMerck(メルクミリポア)
23,599税込25,959
1個
15日以内出荷
アズワン品番61-0196-43保管環境冷蔵
Resistor 1K Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick Leads SPARKFUNResistor 1K Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick LeadsSPARKFUN
359税込395
1個
33日以内出荷
DescriptionThese are your run-of-the-mill 1/4 Watt, +/- 5% tolerance PTH resistors. Commonly used in breadboards and other prototyping applications, these 1K ohm resistors make excellent pull-ups, pull-downs and current limiters. These thick-lead versions of the resistors fit snugly into a breadboard with very little movement, so you should have few to no issues using them in your next project!These resistors come in bags of 20.
アズワン品番67-0425-51
MP3 Trigger SPARKFUNMP3 TriggerSPARKFUN
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
DescriptionMake some noise with your next project! The MP3 Trigger board is built to make MP3 sound integration easier than ever. The board has 18 external trigger pins that will directly trigger pre-selected MP3 tracks, and a full-duplex serial con
アズワン品番67-0429-20
SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board - Double SPARKFUNSparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board - DoubleSPARKFUN
4,298税込4,728
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MicroMod Qwiic Carrier Board can be used to rapidly prototype with other Qwiic devices. The MicroMod M.2 socket provides users the freedom to experiment with any processor board in the MicroMod ecosystem. This board also features two Qwiic connectors and eight 4-40 screw inserts to connect and mount Qwiic devices.This version of the SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board features two ports for our standard 1in. by 1in. Qwiic breakouts. However, you aren't beholden to attaching just a duo of Qwiic breakouts since you are able to stack the boards on top of each other, allowing you to hook up a full circuit of Qwiic sensors and accessories to fully utilize your next project!MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!Get Started With the MicroMod Qwiic Carrier Board GuideFeaturesM.2 MicroMod(Processor Board)ConnectorUSB-C Connector3.3V 1A Voltage RegulatorQwiic ConnectorsBoot/Reset ButtonsCharge CircuitEight 4-40 Inserts
アズワン品番67-0423-51
SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board - Single SPARKFUNSparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board - SingleSPARKFUN
3,500税込3,850
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MicroMod Qwiic Carrier Board can be used to rapidly prototype with other Qwiic devices. The MicroMod M.2 socket provides users the freedom to experiment with any processor board in the MicroMod ecosystem. This board also features two Qwiic connectors and four 4-40 screw inserts to connect and mount Qwiic devices.This version of the SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board features a single port for our standard 1in. by 1in. Qwiic Breakouts. However, you aren't beholden to attaching just one Qwiic breakout since you are able to stack the boards on top of each other, allowing you to hook up a full circuit of Qwiic sensors and accessories to fully utilize your next project!MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!Get Started With the MicroMod Qwiic Carrier Board GuideFeaturesM.2 MicroMod(Processor Board)ConnectorUSB-C Connector3.3V 1A Voltage RegulatorQwiic ConnectorsBoot/Reset ButtonsCharge CircuitFour 4-40 Inserts
アズワン品番67-0423-50
Amphenol FCI Clincher Connector Position, Female) COMシリーズ SPARKFUNAmphenol FCI Clincher Connector Position, Female) COMシリーズSPARKFUN
649税込714
1個
欠品中
DescriptionThough the Clincher connector can be used with FFCs, we also like to use them with our FlexiForce sensors and other flex/force sensors found in theRecommended Productssection below.Note:Please be aware that we will not be able to accept returns on this connector if it has been closed. Sorry for any inconvenience this may cause.
アズワン品番67-0420-96
Amphenol FCI Clincher Connector Position, Female) COMシリーズ SPARKFUNAmphenol FCI Clincher Connector Position, Female) COMシリーズSPARKFUN
999税込1,099
1個
欠品中
DescriptionThough the Clincher connector can be used with FFCs, we also like to use them with our FlexiForce sensors and other flex/force sensors found in theRecommended Productssection below.Note:Please be aware that we will not be able to accept returns on this connector if it has been closed. Sorry for any inconvenience this may cause.
アズワン品番67-0420-95
Resistor 10K Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick Leads SPARKFUNResistor 10K Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick LeadsSPARKFUN
439税込483
1個
33日以内出荷
DescriptionThese are your run-of-the-mill 1/4 Watt, +/- 5% tolerance PTH resistors. Commonly used in breadboards and other prototyping applications, these 10K ohm resistors make excellent pull-ups, pull-downs and current limiters. These thick-lead versions of the resistors fit snugly into a breadboard with very little movement, so you should have few to no issues using them in your next project!These resistors come in bags of 20. They are the same resistors found in the SparkFun Inventor's Kit v4.0, upgraded from the resistors in previous versions of the kit.
アズワン品番67-0425-50
電子機器接続端子 SPARKFUN電子機器接続端子SPARKFUN
549税込604
1個
欠品中
DescriptionThese Clincher connectors from Amphenol FCI can be used to terminate Flat Flexible Cables(FFCs)to an easy-to-use standard header. Simply insert the end of the cable into the connector and press it closed. The teeth inside the connector will "clinch" around the conductors and break them out to three male 0.1" spaced pin headers!Though the Clincher connector can be used with FFCs, we also like to use them with our FlexiForce sensors and other flex/force sensors found in theRecommended Productssection below.Note:Please be aware that we will not be able to accept returns on this connector if it has been closed. Sorry for any inconvenience this may cause.
アズワン品番67-0395-68
SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack SPARKFUNSparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab PackSPARKFUN
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack includes 10 complete micro:bit v2 Inventor's Kits, an SIK Refill Pack and 25 AAA-sized batteries to get your students started in the world of electronics. The SIKs inside the Lab Pack have everything you need, including micro:bit v2s, connector breakouts, breadboards and all the cables and accessories to hook up all the projects listed in our online Experiment Guide.The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineering students. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you are new to teaching electronics or have taught with the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit v2 is the perfect kit for you!SparkFun packages everything educators need to get started with this platform in a variety of classroom and makerspace settings with diverse student populations. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged, and our online support materials --- including an online Experiment Guide(to be updated)--- help you bring the power of the open source community to your classroom. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and Arduino, as well as from other educators involved in this growing maker movement.The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!
アズワン品番67-0424-93