「prp100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]PRP100フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)種類角型レジスター
ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイントハイパーユメロック(セット品/RP色)ロックペイント
10,980税込12,078
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
SAパウダープロ100 三徳庖丁 TKGSAパウダープロ100 三徳庖丁TKG
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
SA POWDER PRP100最新の技術と伝統的な職人の技術が融合したプロの要求に応えるプロの為のシリーズです。溶鋼を噴霧して製造した粉末を特殊な焼結法で緊密に固めた特 殊合金です。 金属組織が繊細で均一な為、素晴らしい切れ味を実現、しかも 長切れします。
材質パウダーハイス三層鋼背厚(mm)3
SAパウダープロ100 ペティーナイフ TKGSAパウダープロ100 ペティーナイフTKG
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SA POWDER PRP100最新の技術と伝統的な職人の技術が融合したプロの要求に応えるプロの為のシリーズです。溶鋼を噴霧して製造した粉末を特殊な焼結法で緊密に固めた特 殊合金です。 金属組織が繊細で均一な為、素晴らしい切れ味を実現、しかも 長切れします。
材質パウダーハイス三層鋼背厚(mm)2.5
SAパウダープロ100 牛刀 TKGSAパウダープロ100 牛刀TKG
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
SA POWDER PRP100最新の技術と伝統的な職人の技術が融合したプロの要求に応えるプロの為のシリーズです。溶鋼を噴霧して製造した粉末を特殊な焼結法で緊密に固めた特 殊合金です。 金属組織が繊細で均一な為、素晴らしい切れ味を実現、しかも 長切れします。
材質パウダーハイス三層鋼
TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス[建築金物]
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]