カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「prt-19」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機)

    プロトラクタ快段目盛 No.19

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20竿寸法(mm)全長194×厚1.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
  • マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)

    マシン用テーパーピンリーマ TPRT

    EIKO(栄工舎)
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1/50テーパー 直刃 MT軸
    用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に角度の測定範囲(°)180表面仕上げシルバー
  • マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツール

    マシン用テーパーピンリーマー TPRT

    大洋ツール
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT 大洋ツール

    マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT

    大洋ツール
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金表面処理ノンコート
  • ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT 大洋ツール

    ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT

    大洋ツール
    88,980税込97,878
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)左40
  • プライザ タチウオ JACKALL(ジャッカル)

    プライザ タチウオ

    JACKALL(ジャッカル)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    操り、掛ける。タチウオテンヤ専用ロッド。[太刀魚テンヤ専用設計]。多彩な釣りにアジャストする「エサ釣り専用」ロッド"PRIZA" シリーズに太刀魚テンヤ専用ロッドが登場。軽量化されたブランクと最適なバランス設計は、持ち重り感の排除と使用感の向上に寄与し、エキスパートアングラーにも納得して頂ける仕上がりです。[最先端のタチウオシーンに対応]。バイブレーション釣法にも対応し、素早いフッキングに特化したモデルから、しっかりと送り込んでフッキングするテクニカルモデルまで、用途や釣法にフォーカスした先鋭のラインナップ。アングラーのテクニックや釣りの幅を広げることができる3モデルです。
    寸法PEPE#1.0~2.0継数(本)2
  • リーマ HS T柄 TPRT 大洋ツール

    リーマ HS T柄 TPRT

    大洋ツール
    56,900税込62,590
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • PVCラッパ竹の子 築地製作所

    PVCラッパ竹の子

    築地製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molveno ロッカースイッチカバー Molveno

    Molveno ロッカースイッチカバー

    Molveno
    399税込439
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応