カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「prt-19」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロトラクター No.19 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
    目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機)

    プロトラクタ快段目盛 No.19

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20竿寸法(mm)全長194×厚1.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
  • マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)

    マシン用テーパーピンリーマ TPRT

    EIKO(栄工舎)
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1/50テーパー 直刃 MT軸
    用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
    用途角度の測定に角度の測定範囲(°)180表面仕上げシルバー
  • マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツール

    マシン用テーパーピンリーマー TPRT

    大洋ツール
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • プロトラクター No.19 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19 2本竿

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    鋭角の角度10°まで計れます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20竿数2
  • マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT 大洋ツール

    マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT

    大洋ツール
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金表面処理ノンコート
  • プロトラクター No.19A SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19A

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
  • プロトラクター No.19B SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19B

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
  • プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    分度器の正円の板です
    用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品最小読取値(°)1通し(°)360竿数竿なし
  • ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT 大洋ツール

    ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT

    大洋ツール
    88,980税込97,878
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)左40
  • プロトラクター No.192 90mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 90mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    799税込879
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2通し(°)180竿数竿なし
  • プライザ タチウオ JACKALL(ジャッカル)

    プライザ タチウオ

    JACKALL(ジャッカル)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    操り、掛ける。タチウオテンヤ専用ロッド。[太刀魚テンヤ専用設計]。多彩な釣りにアジャストする「エサ釣り専用」ロッド"PRIZA" シリーズに太刀魚テンヤ専用ロッドが登場。軽量化されたブランクと最適なバランス設計は、持ち重り感の排除と使用感の向上に寄与し、エキスパートアングラーにも納得して頂ける仕上がりです。[最先端のタチウオシーンに対応]。バイブレーション釣法にも対応し、素早いフッキングに特化したモデルから、しっかりと送り込んでフッキングするテクニカルモデルまで、用途や釣法にフォーカスした先鋭のラインナップ。アングラーのテクニックや釣りの幅を広げることができる3モデルです。
    寸法PEPE#1.0~2.0継数(本)2
  • リーマ HS T柄 TPRT 大洋ツール

    リーマ HS T柄 TPRT

    大洋ツール
    56,900税込62,590
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • プロトラクター No.192 120mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 120mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)120最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.192 250mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 250mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.192 300mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 300mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.192 200mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 200mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150R シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 365 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
    仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:780N●最大バンドル直径:105mmアズワン品番65-7405-86
  • PVCラッパ竹の子 築地製作所

    PVCラッパ竹の子

    築地製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molveno ロッカースイッチカバー Molveno

    Molveno ロッカースイッチカバー

    Molveno
    399税込439
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応