カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prx6-01」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチ二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ブランチ二重ワイ開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティング ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ブランチ二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ブランチ二重ワイ開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)25タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)9最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)5.2チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチ二重ワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • シングル マウンティングプレート RotopaX(ロトパックス)

    シングル マウンティングプレート

    RotopaX(ロトパックス)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-SMP。シングルマウンティングプレートは、ATVラック、UTVフレーム、トレーラー壁などにパックマウントを1つ固定するためのプレートです。1ガロン、1.75ガロン、2ガロン、3ガロンのコンテナを設置できます。販売備考:粉体塗装スチール製。サイズ:約190×187×6mm。(2ガロンコンボと4ガロンコンテナには、使用できません。)。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約190×187×6mm。材質[素材]:スチール。キット内容:シングルマウンティングプレート×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    その他【必須】パックマウント(別売)材質スチール寸法(mm)約190×187×6ブラック(黒)キット内容シングルマウンティングプレート×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /