カテゴリ

  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ps-060h」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番号札 エスコ番号札エスコ
3,000税込3,300
1組
翌日出荷
KVM Dual-Head DisplayPort CATx Extender BLACK BOXKVM Dual-Head DisplayPort CATx ExtenderBLACK BOX
699,800税込769,780
1式
20日以内出荷
KVMエクステンダキットです
仕様ホットキーサポート有り、OSD サポート有り、PC選択条件:2地点間・インタフェースなし・常時接続【サポートされているリード】DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク【DDC サポート】パススルー質量(kg)トランスミッタ:0.65、レシーバ:0.65電源電源元:外部インライン電源 (PS650)、入力電圧:100-240V AC 50/60Hz、入力電流:最大 0.8A、出力電圧:5V DC、出力電流:最大 4A、放熱:最大 68.2 BTU/h接続カスケード:不可インターフェース(LED)トランスミッタ:ステータス LED 表示 (6)、レシーバ:ステータス LED 表示 (6)、コンピュータ:DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)トランスミッタ:4.5×20.1×11.7、レシーバ:4.5×20.1×11.7コネクタ【トランスミッタ】DisplayPort メス (リンクA/B) (2)、USB Type-B メス (リンクA/B) (2)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ) (2)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1)、【レシーバ】DisplayPort (リンクA/B) (2)、USB Type-A メス (リンク3A/1B) (4)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ、前後) (4)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80(結露しないこと)OS全ての Windows、MAC、Sun、Linux/Unix (Windows NT は USB の制限により非対応)最大延長(m)CPUからTX:1.8、TXとRXの間:150各種認証CE、FCC (パート15、クラスA)、TUV、UL
ガス給湯器 浴室リモコン ノーリツガス給湯器 浴室リモコンノーリツ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガス給湯器 台所リモコン ノーリツガス給湯器 台所リモコンノーリツ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
(45L) 冷蔵庫 エスコ(45L) 冷蔵庫エスコ
23,600税込25,960
1台
当日出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2ELPA(1件のレビュー)
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(23件のレビュー)
228税込251
1袋(15個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅