メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:TM5-PS-15。販売備考:T-MAX530/ABS(国内輸出共通仕様SJ091/SJ092/EBL-SJ12J)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 [XP500] 国内輸出共通仕様(SJ091/SJ092/EBL-SJ12J)。色[カラー]:チタンブルー。音量[デシベル]:近接:88dB/加速:82。材質[素材]:超軽量チタンブルーシェル/超軽量SUSインナー。JMCA:政府認証。ドレンボルト:。オイルフィルター:。センタースタンド:。規制適合/排ガス成績表[有/無]:平成13年騒音規制対応/WMTCモード規制(成績書有)。備考:公道走行可能(適用車種へ装着の場合に限ります)
仕様【規制適合】平成13年騒音規制対応【排ガス成績表】WMTCモード規制(成績書有)
その他オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ドレンボルト:○
材質超軽量チタンブルーシェル/超軽量SUSインナー
色チタンブルー
備考公道走行可能(適用車種へ装着の場合に限ります)
各種認証【JMCA】政府認証
音量(dB)【近接】88【加速】82
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
9日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC85~AC264
定格出力電流(A)12
定格出力電力(W)180
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9930
適合機種OX-A/B
幅(mm)22
高さ(mm)7.5
タイプロボット側
奥行(mm)30
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。
ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)25×50
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)17.1
ポリ栓色エンジ
1箱
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9928
適合機種OX-AI/BI
幅(mm)22
高さ(mm)13
タイプツール側
奥行(mm)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
色茶色
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)25×50
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)17.1
ポリ栓色エンジ
1箱(50本)
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
仕様XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)290
奥行(mm)36.3
定格電力(W)350
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)23.4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)290
奥行(mm)36.3
定格電力(W)250
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)230
奥行(mm)22.9
定格電力(W)180
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状丸形
材質ポリエステル、モダアクリル
使用温度(℃)80以下
風速(m/s)2.5
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ15シリーズ
タイプ分離型タイプ
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304
形状ヘルール
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4
メーカー従来品番Y-4920
アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
目線を高くして体の負担軽減!
通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40cmの高さまでノートパソコンを上げることが可能。
専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業をすることができます。
二つのヒンジともに0°~180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。
アルミニウム素材の本体と安定感のあるスタンド部で11~17インチのノートパソコンをしっかりと支えます。
ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。
さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。
台座とスタンド部のシリコンパッドで、ノートパソコンが滑ったり傷ついたりしてしまうことを防ぎます。
ヒンジをお好みの硬さに調整するための専用レンチが付属しています。
折りたたむと約5.3cmの薄さになるので、移動時や収納時もかさばりません。
適合サイズ11~17インチノートパソコン/タブレット対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×268×53
質量(kg)約1.7
材質アルミニウム、スチール、シリコーン、ABS
耐荷重(kg)約5
セット内容本体、レンチ、取扱説明書
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(キャップ)PE、センター部/PS
シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20以下
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
色ホワイト
足幅3E
形状ローカット
種類静電スニーカー
材質(アッパー)人工皮革、メッシュ
材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)300(26.0cm)
機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
材質上質紙
直径(Φcm)1.6
1パック(48片×4枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ