カテゴリ

  • オフィス家具(60)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • バイク純正部品(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 作業工具(11)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-17」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) ベン

    電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.6定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~1.6保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~200取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気周囲温度(℃)5~40弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量3g/min以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • ミニクリプトン球 PS45E17 90W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS45E17 90W

    オーム電機
    519税込571
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状PS-45クリア定格100/110V-90W全高(mm)81直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 PS35E17 54W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 54W

    オーム電機
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 36W

    オーム電機
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状PS-35ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
  • Across the top ワンタッチバケット プロスター

    Across the top ワンタッチバケット

    プロスター(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    わずか3秒で組立できるバック 大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
  • 消防標識(S板) 横 東洋防災

    消防標識(S板) 横

    東洋防災
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    消防標識です。横型。
    寸法(mm)250×500
  • ミニクリプトン球 PS35E17 54W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 54W

    オーム電機
    799税込879
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 PS35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 22W

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状PS-35全高(mm)67直径(mm)35
  • ミニクリプトン球 PS45E17 68W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS45E17 68W

    オーム電機
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状PS-45定格100/110V-68W全高(mm)81直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 36W

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状PS-35定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • バルーンミニクリ球 PS35E17 57W オーム電機

    バルーンミニクリ球 PS35E17 57W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    省エネタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17長さ(mm)67形状PS-35定格100/110V-57W直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
  • ブルーレイプレーヤー SONY(ソニー)

    ブルーレイプレーヤー

    SONY(ソニー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
    付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
  • 薄型ディープソケット Meltec(大自工業)

    薄型ディープソケット

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。 17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
    用途薄口ディープソケット形状6角差込角(mm)12.7適合M17mmナット用材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理シルバー質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)約24×78
  • トルクプロテクトソケット SSPOWER

    トルクプロテクトソケット

    SSPOWER(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    差込角(mm)12.7材質クロームモリブデン鋼
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)

    アズワン
    57,860税込63,646
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
  • ペーパーはさみ 直刃 SK11

    ペーパーはさみ 直刃

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    細かな作業に適した繊細な切れ味の商品です。本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみです。錆びにくいステンレス刃を採用しています。ハンドルは、柔らかいEVA樹脂です。刃は直刃仕様で、繊細な切れ味です。
    用途ペーパークラフト・手芸など使用。材質刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂全長(mm)130刃形直刃
  • PRO SERIES ステン フリーサイズ 落し蓋 アークランドサカモト

    PRO SERIES ステン フリーサイズ 落し蓋

    アークランドサカモト
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    おちょこ3個をお使いになれば、蒸し器の台としてもお使いいただけます。干椎茸、昆布等のもどし時の押さえ蓋としてもご使用いただけます。つまみに付いているリングの二重になっている部分をツマミ穴に差し込み立てて使うと便利です。
    用途蒸し器の台、干し椎茸等のもどし時のおさえ蓋等仕様大きさ変更方法:折り曲げてある部分を指でつまんで持ち上げる感じで操作する。左へ回すと大きくなり、右へ回すと小さくなる。伸縮範囲(mm)140~230アズワン品番64-3663-82
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1703シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
  • 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1704シリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸寸法(mm)チリ:6.5~11
  • バリアポップサイン 日本緑十字社

    バリアポップサイン

    日本緑十字社
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)質量(kg)3取付方式スタンド式
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    5,298税込5,828
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
  • ストレートハイフコンネ 大和電業

    ストレートハイフコンネ

    大和電業
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
    材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    54,500税込59,950
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • 鞘付き替刃式竹挽鋸 千吉

    鞘付き替刃式竹挽鋸

    千吉
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    作業に便利な鞘付&替刃式竹挽きです。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
    用途竹挽作業用。仕様240タイプ細目(18枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃
  • LED電球 PS形 E17 2W オーム電機

    LED電球 PS形 E17 2W

    オーム電機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17
    全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ
  • 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様) 日研工作所

    防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)

    日研工作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
    仕様標準
  • LED電球 PS形 E17 2W オーム電機

    LED電球 PS形 E17 2W

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17
    全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ
  • 書道用細筆 あかしや

    書道用細筆

    あかしや
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    この筆は中国北方のイタチ毛を使い、なめらかさ、ねばり、弾力等を工夫していますので仮名専用としてお使いください。仮名文字に必要な鋭く強い線、温かく柔らかな線が合わせて表現できます。
    用途書道筆適合中~上級形状穂:長鋒硬さほどよい硬さ材質(毛)イタチ毛毛色茶毛
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • 作業用手袋 JAPPY

    作業用手袋

    JAPPY
    879税込967
    1パック(3双)
    当日出荷から翌日出荷
  • エコ帯電防止 半袖ポロシャツ ミドリ安全

    エコ帯電防止 半袖ポロシャツ

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。 左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。 帯電防止作業服JIS適合品
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃混率(%)ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65)種別半袖ポロシャツ
  • パイルアップスタンド つくし工房

    パイルアップスタンド

    つくし工房
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
    材質(本体)ポリエチレン質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850水タンク容量(L)13.5言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語材質(反射板)高輝度反射板表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300