小物類や細かい部品をスッキりと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)33
質量(g)248
タイプ230浅
奥行(mm)165
仕切板(S-A1)7枚、(S-A2)4枚、(S-A3)3枚、(S-A6)1枚
仕切数(個)24
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)138
有効内寸法・高さ(mm)22
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3B
エコ商品
シリーズCorcom P
定格電圧115 V ac、230 V ac
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~40
結線方法ファストン
実装タイプスナップイン
動作周波数(Hz)50/60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード