カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「ps-3510」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケットサンダ補充用ペーパセット KTC

    ブラケットサンダ補充用ペーパセット

    KTC
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃質量(g)100ペーパー番手#60
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    319税込351
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    339税込373
    1本
    8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7
  • リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299,800税込329,780
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー UBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359,800税込395,780
    1個
    32日以内出荷から47日以内出荷
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359,800税込395,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
    スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65