カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(232)
  • メカニカル部品(213)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • バイク部品(24)
  • 制御機器(24)
  • 空調・電設資材(21)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 保管用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-400」の検索結果

457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツストッカーPS-400X JEJアステージパーツストッカーPS-400XJEJアステージ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 小物や部品の整理に便利な仕切板付き収納ケースです。
材質(本体・フタ・ハンドル・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂質量(kg)約0.9ブラック/グリーン高さ(mm)78奥行(mm)290内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)仕切りあり収納量(最大)約8kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×78内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルターエスコ
37,500税込41,250
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76アズワン品番64-7992-34
[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター エスコ[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルターエスコ
140,000税込154,000
1巻
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.76材質ポリエステル、モダアクリル寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)質量(kg)12.8使用温度(℃)80まで風速(m/s)2.5アズワン品番64-7992-33
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(233件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
パーツストッカー モノタロウパーツストッカーモノタロウ(106件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚) エスコ610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)エスコ
25,000税込27,500
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76アズワン品番64-7992-39入数10枚
610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-9
305x305x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ305x305x14mm エアフィルター/PS400(2枚)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-6
パーツストッカー JEJアステージパーツストッカーJEJアステージ(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-7
1回使い捨て 薄型ペットシーツ YAMAZEN(山善)1回使い捨て 薄型ペットシーツYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚×4袋)
当日出荷から5日以内出荷
一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー YAMAZEN(山善)1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100枚×4袋)
当日出荷から5日以内出荷
超薄型なのでストックしてもかさばらないペットシーツ。一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。爪のひっかきにも強い特殊エンボス加工。満遍なく塗布された高分子ポリマーでおしっこを効率よく吸収。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)390軸穴種別軸用トラスコ品番828-3530材質特殊鋼質量(g)980爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ28メタリックパイプ矢崎化工(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
強力ウォーターポンププライヤ ミトロイ強力ウォーターポンププライヤミトロイ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝と突起で強力タイプ充実の4サイズ
仕様JIS規格品
リキッドプレッシャースイッチセット・タイプ1(メス) プロトリキッドプレッシャースイッチセット・タイプ1(メス)プロト
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
PLOTリキッドプレッシャースイッチキット(メス)。メス型スイッチ(LPS100)と薄型バンジョーアダプターのセット。別売リキッドプレッシャースイッチ(品番:LPS400)専用バンジョーボルトとあわせて使用します。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容リキッドプレッシャースイッチセット(メス)/リキッドプレッシャースイッチ本体:1個、薄型バンジョーアダプター:1個、銅ワッシャー:4枚、分岐タップ:2個材質アルミニウム形状AN3ブラック
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パイプソー400SA アサダパイプソー400SAアサダ
499,800税込549,780
1台
当日出荷
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。 エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能 バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)モーター(W)エアモーター・1120ストローク量(mm)57アズワン品番65-2353-99
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーンフィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)日本バイリーン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
(36454)フィルター ホンダ(36454)フィルターホンダ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ) 日本バイリーンフィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)日本バイリーン
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷
材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
バイクグローブ PSMGバイクグローブPSMG(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
4日以内出荷
ブラックサイズフリー(M~L)
シアノンプライマースプレー400 東リシアノンプライマースプレー400東リ
3,598税込3,958
1本(420mL)
欠品中
瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)
用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
RP-60E用#400研磨スターターセット マイト工業株式会社RP-60E用#400研磨スターターセットマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
セット内容PHSZ-400・PBFE-700・PBHL-2000×各1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールローラユニット(圧入タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲンチューブクリーナー専用洗浄液デンゲン
26,980税込29,678
1缶(4L)
4日以内出荷
サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型オークラ輸送機
13,980税込15,378
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用 KOTO新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用KOTO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
適合軽自動車~普通乗用車
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型オークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
クリーンカップ APS リスパッククリーンカップ APSリスパック
8,998税込9,898
1ケース(100枚×9袋)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合蓋です。蓋のみ、本体は別売りです。
材質A-PET電子レンジ不可
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型オークラ輸送機
11,980税込13,178
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセットエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
全長(mm)22.5~30サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16質量(g)355差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-74
光る棚用AC100V電源レール用プラグ付きコード ハヤノ産業光る棚用AC100V電源レール用プラグ付きコードハヤノ産業
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
AC100V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
RPS-400シリーズ MEAN WELLRPS-400シリーズMEAN WELL
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ
出力数1温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応
プレイザント アルミアイススプーン PSシリーズ 片力商事プレイザント アルミアイススプーン PSシリーズ片力商事
859税込945
1個
6日以内出荷
熱伝導率の良いアルミ製なので固いアイスも溶かしながらすくいます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックスヒータップ ヒーター交換用ランプアンデックス
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドンエアフィルター(一般再生用) 日本バイリーンフィレドンエアフィルター(一般再生用)日本バイリーン
78,980税込86,878
1箱(75枚)
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
Ultrafuse HiPS Natural Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse HiPS Natural Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
HiPSは耐衝撃性ポリスチレン (High Impact Polystyrene)の略で主にABSのサポート材として使用されます。 PVAといった水溶性サポートとは異なり、溶剤であるD-リモネンを使用して溶かすサポート材になります。 ABS以外ではPCやPET CF15などのサポートにも使用が可能です。 またHiPSは造形安定性が高く、耐衝撃性に加えて塗装・研磨性も高いことから単体での造形にも優れております。
ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性サポート及びメイン材料としての造形安定性、良好な耐衝撃性、高い寸法安定性、ABSフィラメント対応、溶解速度が速い
FCM400PS24 XP POWERFCM400PS24XP POWER
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMARTハイパフォーマンスサーモグラフィカメラGUIDE SENSMART
1,090,000税込1,199,000
1個
8日以内出荷
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
サイズ206mm×145mm×135mm質量(g)1350温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン防塵防水性能IP54モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIFフォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
...