鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。
・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。
・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。
<使用上の注意>
・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。
・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
- ゆるみ止め
- なし
- 内容量
- 1個
全23種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
カテゴリ