カテゴリ
- メカニカル部品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(36)
- コガネイ(8)
- StarTech.com(4)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- KSフィルター(3)
- CKD(2)
- Vesrah(2)
- SVS-VISTEK(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 京セラ(1)
- トップ工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 室本鉄工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- アイホン(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps-6f」の検索結果

親子式インターホン LEM-1用電源アダプター
アイホン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式色ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン
BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(1本)当日出荷から5日以内出荷ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。商品タイプ撥水
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。バルブサイズ10(mm)
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
エアニッパ(本体のみ)
室本鉄工(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌々日出荷標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
電磁弁Fシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から12日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
USB-C - HDMI変換アダプタ
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4セット内容USB-C-HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)147色ブラック高さ(mm)9質量(g)22ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz製品幅(mm)23動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)6.7コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
サーフェイスソケットレンチセット
トップ工業¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、ハンディラチェットフレックスタイプRH-3SF、エクステンションバーEX3125、EX-3050、FプラグソケットPS-320差込角(mm)9.5アズワン品番64-6807-64RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から31日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性有効断面積S(mm2)1.3
電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.15~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ18(mm)
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷リソース消費が大きなアプリケーションを4K(60 Hz)ディスプレイで実行。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。7.1ch サラウンドサポート用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でMacBookやChromebookをHDMIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0長さ(mm)150色ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)11質量(g)23ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)25動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)9.3コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB-C - HDMI変換アダプタ ホワイト 4K/60Hz対応
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷最大60Hzで4Kの解像度を必要とするリソース要件の高いアプリケーションで驚きの画質を実現。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。携帯性に優れた小型軽量設計。7.1オーディオ対応用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境でMacBookやHP ENVYを職場のHDMIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。セット内容USB-C-HDMI変換アダプタType-Cコネクタ長さ(mm)150色ホワイト高さ(mm)11質量(g)21ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)25動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)9.3コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
USB-C - HDMI変換アダプタ ホワイト
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kのUltra HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4セット内容USB-C-HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)147色ホワイト高さ(mm)9質量(g)22ポート数1出力【AV】HDMI 1.4電源USB電源コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz製品幅(mm)23チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)@30Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。仕様●弁機能:常時閉、常時閉形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由パイロット方式タンデム最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)バルブサイズ10(mm)
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)。【YAMAHA】。XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。【SUZUKI】。バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)。【KAWASAKI】。Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)。【Aprilia】。RS250(95-02)。【DUCATI】。1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)。【Triumph】。DAYTONA675(08)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000
151MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥3,198,000税込¥3,517,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
151MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥3,198,000税込¥3,517,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
1軸アクチュエータ SE4510D(F6) ピン用穴有
黒田精工¥199,800~税込¥219,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE4510A(F6) ピン用穴有
黒田精工¥189,800~税込¥208,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE4505B(F6) ピン用穴有
黒田精工¥209,800~税込¥230,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE4505A(F6) ピン用穴有
黒田精工¥189,800~税込¥208,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください