カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ps-7004」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    14,900税込16,390
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    14,900税込16,390
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ACアダプタ A-Gas Japan

    ACアダプタ

    A-Gas Japan
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • USBケーブル A-Gas Japan

    USBケーブル

    A-Gas Japan
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • RS-232C通信ソフト A-Gas Japan

    RS-232C通信ソフト

    A-Gas Japan
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(PPS) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 7000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    9,023税込9,925
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応