カテゴリ
- メカニカル部品(101)
- FA担当者のオススメ新商品(98)
- 制御機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク部品(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 作業工具(18)
- 切削工具(11)
- 電気材料(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 建築金物(8)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 事務用品(7)
- 厨房用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- 自転車部品(5)
- 空圧工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全保護具(3)
- 手袋(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 黒田精工(96)
- SMC(18)
- メディアカバーマーケット(12)
- GEMS SENSORS(9)
- タンガロイ(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ハリケーン(8)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
- KVK(7)
- メトカル(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(5)
- 室本鉄工(5)
- コガネイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 美和ロック(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- KSフィルター(4)
- MIWA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps-9」の検索結果

ポンチ セット
(111件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(9本)当日出荷ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
(59件のレビュー)¥159税込¥1751パック(10組)当日出荷1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
PPクラフトシート
アクリサンデー(26件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷から6日以内出荷カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.75
らくパックECO 透明ごみ袋
日本技研工業¥6,698税込¥7,3681袋(100枚)当日出荷使いやすく中身の見える透明ごみ袋です。100枚入りでたくさん利用する業務用にぴったりです。ごみ袋がスムーズに取り出せる、大きな取り出し口。外箱のないタイプで、置き場所を選ばす、かさばりません。低密度ポリエチレン製なので、柔らかめで破けにくいです。燃やしても有害な塩素ガスが発生しません。材質低密度ポリエチレン
重力式スプレーガン
AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。用途木工、金属、屋根塗装など。質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
ごみ袋 半透明 らくパックECO
日本技研工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181冊(100枚)当日出荷100枚入りでたくさん利用する業務用にぴったりです。ごみ袋がスムーズに取り出せる、大きな取り出し口。外箱のないタイプで、置き場所を選ばす、かさばりません。ひっぱってもちぎれにくい高密度ポリエチレン使用材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02色半透明入数(枚)100
精密ドライバーセット(9pcs)
trad(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに全長(mm)ビット:27色ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
らくらく安心けずりミニ
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷から4日以内出荷指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105繰り返し・詰め替え対応
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ホームベーカリースライサー
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ! 新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。 厚さ調整は5段階。安全ガード付き。 底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂質量(g)374寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69TKG品番7-0326-0901TKG品番(2017)6-0315-0801
充電ドライバーケース
プロスター¥4,198税込¥4,6181個当日出荷完全二重補強で耐久性をアップ。材質ナイロン寸法(mm)H350×W190×D30色ネイビー質量(g)150適合ベルト幅(mm)約50
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくあんしんけずりミニ ラベンダー
Asmix(アスカ)¥599税込¥6591台当日出荷鉛筆を差し込むだけで、固定して削れる。レバーがないので指を挟まない。らくらく安心。場面に合わせて、3段階に削れる。(ほそい→ふつう→ふとい)。削り上がるとハンドルが空回りするので、ムダに削ることを防止します。用途えんぴつけずり仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆質量(g)約143外形寸法(mm)W53×D110×H96ダストボックス容量(mL)約110繰り返し・詰め替え対応
ポリスチレン板 ブラウンスモーク
光¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から翌々日出荷塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。用途標示板・ディスプレイに。材質ポリスチレン(PS)色ブラウンスモーク
スパッタシートDX
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781枚当日出荷耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。トラスコ品番207-4370種別9号長さ(mm)2920幅(mm)2920厚さ(mm)1材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。質量(kg)6.5色【シリコン色】グレー規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号ハトメ数24本体厚さ(mm)480ハトメピッチ(mm)480縦(mm)2920横(mm)2920防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018アズワン品番64-8693-03
空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ
フジモリ産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
大苗用ハンドプランター HPS-9
みのる産業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。 足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。用途トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ仕様根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗全長(mm)機体:280質量(kg)2.8直径(Φmm)根鉢:90以下種類3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm)全幅(mm)機体:200全高(mm)機体:735、830(2段階調節)寸法(cm)植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節)適合作物トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗草丈(cm)苗:推奨20cm以下
ピュアケースPS
大森¥39,980税込¥43,9781箱(200枚)3日以内出荷PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET色透明
PS形ポールステー
内外電機¥1,798税込¥1,9781セット(2個)4日以内出荷耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。材質AES樹脂色マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
パイプ柄ショベル
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。全長(mm)970表面処理焼付塗装板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテン鋼JIS規格JIS A8902規格品材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
Get'a(ハンディペダルスタンド&ツール)
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷携帯用ツールがペダルスタンドに早変わりするツーリング必需アイテム 2本のタイヤレバーが脚となり、立ち上げたフックをペダル軸に引っ掛けペダルを載せるだけの簡単装着 ビンディングペダル装着のスポーツ車を含めほとんどのペダルに対応 ツールは2/3/4/5/6mmレンチ、プラスドライバー、タイヤレバーの7種類がセット さらにスマートフォンのスタンドとしても使用可能で撮影や鑑賞に最適色ブラック質量(g)162

































![[ナイロン製]ひも エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50108844-200908-02.jpg)