カテゴリ

  • バイク純正部品(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 学童・教育用品(20)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-90」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ

    ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

    モノタロウ(59件のレビュー)
    159税込175
    1パック(10組)
    当日出荷
    1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
    材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
  • ビニールシート Luminous(ルミナス)

    ビニールシート

    Luminous(ルミナス)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
    材質PVC厚さ(mm)2
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • イレクターパイプ Φ28 メタリック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 メタリック

    矢崎化工(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらく安心けずりミニ Asmix(アスカ)

    らくらく安心けずりミニ

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
    仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105繰り返し・詰め替え対応
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    79,980税込87,978
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンロッカー アズワン

    クリーンロッカー

    アズワン
    250,000税込275,000
    1セット
    当日出荷
    ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。
    種別PS-900アズワン品番3-2052-01
  • ポリスチレン板 ブラウンスモーク 光

    ポリスチレン板 ブラウンスモーク

    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
    用途標示板・ディスプレイに。材質ポリスチレン(PS)ブラウンスモーク
  • 空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ フジモリ産業

    空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ

    フジモリ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
    用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    268,520税込295,372
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • タンパーS型「土間ナラシ」 カネ三

    タンパーS型「土間ナラシ」

    カネ三(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
    用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
  • ピュアケースPS 大森

    ピュアケースPS

    大森
    39,980税込43,978
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET透明
  • ポールステー 東京富士商会

    ポールステー

    東京富士商会
    5,898税込6,488
    1個(10個)
    3日以内出荷
  • ワーロンMPSプレート WARLON

    ワーロンMPSプレート

    WARLON
    18,980税込20,878
    1枚
    翌々日出荷
    大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
    用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強い材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂タイプワーロンMPSプレートシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパイプ棚 東製作所

    ステンレスパイプ棚

    東製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
    材質SUS430高さ(mm)200パイプ径(Φmm)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • PS形ポールステー 内外電機

    PS形ポールステー

    内外電機
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
    材質AES樹脂マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフトなし) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    PSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)42.7Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレン板 光

    ポリスチレン板

    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
    用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。材質ポリスチレン(PS)長さ(mm)900幅(mm)600熱変形温度(℃)73
  • ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    PSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)42.7Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダム骨盤底サポーター 日本メディカルファンド

    アダム骨盤底サポーター

    日本メディカルファンド
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    子宮脱、頻尿、尿漏れなど骨盤臓器脱の不快な症状の緩和に。 下着の上からはくタイプの着脱容易なサポーターです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10214000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポールステー 伊藤電気製作所

    ポールステー

    伊藤電気製作所
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    材質耐候性樹脂
  • オイレス #500球面軸受 オイレス工業

    オイレス #500球面軸受

    オイレス工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+150
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式

    アネスト岩田
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    ロッド用
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から53日以内出荷
    エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 光る棚用AC100V電源レール用プラグ付きコード ハヤノ産業

    光る棚用AC100V電源レール用プラグ付きコード

    ハヤノ産業
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    AC100V電源レールに対応。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • PS中仕切 90-60 黒 cotta

    PS中仕切 90-60 黒

    cotta
    2,198税込2,418
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    量目削減効果の高い形状の工夫をしています。 アーチ状の傾斜で、ボリュームのある盛り付けが可能です。 ポケットの位置と形によって深さを変えています。
    材質PS寸法(mm)外寸:275×180×32
  • PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム メトカル

    PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム

    メトカル
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
    仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    96,980税込106,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ いしい

    瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ

    いしい
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    塩素系製品でみられる悪臭や有毒ガスの発生が無いので、濃度が落ちず強力な除菌効果を発揮します。細菌、ウイルスに接触しタンパク質成分を分解します。においの原因そのものを分解し消臭します。人に安全なため、臭いの発生したタイミングで安心してご使用いただけます。
    成分安定型次亜塩素酸ナトリウム、純水材質【容器】PVCスプレー容量(mL)900液性弱アルカリ性アズワン品番64-3187-57品質保持期間約2年(未開封及び3℃以上40℃未満保存下の場合)※目安濃度(ppm)【有効塩素】200繰り返し・詰め替え対応
  • 90リッドPS 白 cotta

    90リッドPS 白

    cotta
    15,980税込17,578
    1枚(1000枚)
    3日以内出荷
    材質PS寸法(Φ×mm)直径91.5×19
  • LEVER,L STRG HNDL    53178KPS900 ホンダ

    LEVER,L STRG HNDL 53178KPS900

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
  • GRIP ASSY,THROTTL    53140KPS901 ホンダ

    GRIP ASSY,THROTTL 53140KPS901

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINK

    VIGIソーラーシステムコントローラー

    TP-LINK
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    20.8Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
    バッテリー容量(Ah)93.6
  • ワッシャーB スラスト 20MM 90454KPS900 ホンダ

    ワッシャーB スラスト 20MM 90454KPS900

    ホンダ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90454-KPS-900主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷