カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-90」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ

    ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

    モノタロウ(59件のレビュー)
    159税込175
    1パック(10組)
    当日出荷
    1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
    材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
  • ビニールシート Luminous(ルミナス)

    ビニールシート

    Luminous(ルミナス)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
    材質PVC厚さ(mm)2
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • らくらく安心けずりミニ Asmix(アスカ)

    らくらく安心けずりミニ

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
    仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105繰り返し・詰め替え対応
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    79,980税込87,978
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレン板 ブラウンスモーク 光

    ポリスチレン板 ブラウンスモーク

    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
    用途標示板・ディスプレイに。材質ポリスチレン(PS)ブラウンスモーク
  • 空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ フジモリ産業

    空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ

    フジモリ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
    用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    268,520税込295,372
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ピュアケースPS 大森

    ピュアケースPS

    大森
    39,980税込43,978
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET透明
  • PS形ポールステー 内外電機

    PS形ポールステー

    内外電機
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
    材質AES樹脂マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • オイレス #500球面軸受 オイレス工業

    オイレス #500球面軸受

    オイレス工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+150
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から53日以内出荷
    エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム メトカル

    PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム

    メトカル
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
    仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    96,980税込106,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINK

    VIGIソーラーシステムコントローラー

    TP-LINK
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    20.8Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
    バッテリー容量(Ah)93.6
  • ガスケット,キャブレターインシ ホンダ

    ガスケット,キャブレターインシ

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • ミニクリプトン球 PS45E17 90W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS45E17 90W

    オーム電機
    519税込571
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-45クリア定格100/110V-90W全高(mm)81口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • 90リッドPS 白 ケーピープラテック

    90リッドPS 白

    ケーピープラテック
    789税込868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    飲み口がオープンタイプのリッド。用途に合わせてリフトタイプとお選びください。こちらは蓋のみです。※本体は別売り。
    材質PS寸法(mm)直径92×高さ19質量(g)4
  • 保鮮紙 PS吸水マット 90×160 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)

    保鮮紙 PS吸水マット 90×160 パックスタイル

    PackStyle(パックスタイル)
    2,098税込2,308
    1袋(1000点)
    5日以内出荷
    肉、刺身などから出る水分を吸収するシートです。食品のドリップを保持し、高い鮮度保持効果を示します。ソフトタイプで柔軟性があるため内容物を保護する緩衝効果が抜群です。揚物、惣菜などサクッとした食感を保ちます。耐熱温度は120℃のため、揚物、惣菜などは冷ましてご使用ください。
    材質PE、PP、PET寸法(mm)160×90質量(g)0.72
  • 90リッドPS 黒 ケーピープラテック

    90リッドPS 黒

    ケーピープラテック
    789税込868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    飲み口がオープンタイプのリッド。用途に合わせてリフトタイプとお選びください。こちらは蓋のみです。※本体は別売り。
    材質PS寸法(mm)直径92×高さ19質量(g)4
  • LED用定電圧電源 TOKISTAR

    LED用定電圧電源

    TOKISTAR
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    ETE専用LED用直流電源です。
    質量(g)600定格出力DC24V 3.75ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V 50/60Hz1.2Amax 105W
  • DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ

    スリーピース
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付)

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640I-PS(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-PS(エンコーダ付)

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • エクステリアスポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    エクステリアスポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用電圧(V)100構造防雨型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用色(パネル)アクリルパネル:透明回転角度(°)330照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110エコロジー商品省エネ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) PLUS(プラス)[文具]

    テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m)

    PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。たっぷり使えるテープ長22m!経済的に使いたい方に。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり22m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!。少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
    仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フリープレート 東京富士商会

    フリープレート

    東京富士商会
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取り付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全く有りません。雨水等による腐蝕も無く、耐候性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取り付けられます。(注)スイッチ類の取付けはA型(自己消火性)を御使用下さい。Φ2~Φ5mmの木ねじが御使用頂けます。鋼管ポール取付け時には、ポールステー(PS-90・PS-220・PS-300)を御使用下さい。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。
    材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)650横(mm)300
  • ミニクリプトン球 E17 オーム電機

    ミニクリプトン球 E17

    オーム電機
    689税込758
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17エコロジー商品省エネ
  • 額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き) コクヨ

    額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
  • マグネットボックス コクヨ

    マグネットボックス

    コクヨ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットの作用により、ゼムクリップが絶えず取り出し口の部分に保持されていますから、いつでもすばやく取り出せます。 本体は立方体なので、机の上でも倒れにくく安心してご使用になれます。 ゼムクリップ(小)50G(約208本)入。
    材質上フタ・底:R-PS紙質再生材配合率/上フタ:R-PS90%、底:R-PS100%外寸法・幅(mm)56外寸法・高さ(mm)55グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)58繰り返し・詰め替え対応
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • コンパクトタンバリン アーテック[学校教材・教育玩具]

    コンパクトタンバリン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    182税込200
    1個
    当日出荷
    コンパクトで振りやすいタンバリン。材質:PS,鉄。サイズ:Φ90×20mm
    用途音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PS、鉄質量(g)23寸法(Φ×mm)90×20包装形態OPP袋入
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面