カテゴリ

  • 学童・教育用品(11)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-95」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 染色用トレイ PS 95×57 #357 Kartell(カルテル)

    染色用トレイ PS 95×57 #357

    Kartell(カルテル)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    品番357寸法(mm)95×57セル(mm)15Φ×8穴TGK品番198-19-81-35
  • 重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    重力式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
    用途木工、金属、屋根塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • 吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    吸上式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
    用途木工、金属、大物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
  • ホームベーカリースライサー アケボノ(厨房機器・キッチン用品)

    ホームベーカリースライサー

    アケボノ(厨房機器・キッチン用品)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ! 新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。 厚さ調整は5段階。安全ガード付き。 底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂質量(g)374寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69TKG品番7-0326-0901TKG品番(2017)6-0315-0801
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    84,980税込93,478
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y端子(5.5-6A) ELPA

    Y端子(5.5-6A)

    ELPA
    199税込219
    1個
    欠品中
    5.5-6A
    種類裸圧着端子全長(mm)25.5端子形状先開形
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    273,747税込301,122
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 六角締付工具 KPS957B KVK

    六角締付工具 KPS957B

    KVK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5061N等の本体取付ナット用
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    16,981税込18,679
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
  • ホームベーカリースライサー フード付き 曙産業

    ホームベーカリースライサー フード付き

    曙産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!。新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。パンの保管に便利なフード付きタイプです。。【特徴】。焼きたて、薄切り、最後の数枚など、難しかったホームベーカリーのスライスが簡単にできます。ホームベーカリーの様々なサイズに幅広く対応(高さ約20cm 幅約14cmまで)。サンドイッチに使える1cmからリッチな3cmまで5段階に厚みの調整ができます。製品を立ててコンパクトに収納できます。底皿が外せるので、パンくずを簡単に捨てられお手入れラクラク。底皿に滑り止めラバー付き。製品が動かず安心してスライスできます
    材質安全ガード:ABS樹脂、ナイフあて:ポリプロピレン、本体枠、フード:スチロール樹脂、厚み調節板、底皿:ABS樹脂ホワイト寸法(mm)164×242×218質量(g)714耐熱温度(℃)80(安全ガード、厚み調節板、底皿)、70(本体枠、フード)、120(ナイフあて)耐冷温度(℃)-30(安全ガード、本体枠、厚み調節板、底皿)、-20(ナイフあて)
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • プリズムストッパーII ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    プリズムストッパーII

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ノブでしっかり固定してより強固にプリズムの落下を防ぐ。
    用途プリズムの落下防止のストッパー寸法(Φ×高さH)(mm)30×50質量(g)106材質アルミ、鉄、樹脂
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 2個入 RENESAS

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 2個入

    RENESAS
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-89
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 50個入 RENESAS

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 50個入

    RENESAS
    23,980税込26,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7232-78
  • (MB95)ラック&ピニオン PS付 ミツビシ

    (MB95)ラック&ピニオン PS付

    ミツビシ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ

    紙袋・お店パック

    日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
    適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
  • 賞状額縁金ラック コクヨ

    賞状額縁金ラック

    コクヨ(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
    用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
  • ノースクリーン業務用掃除機紙パック ナニワ(NANIWA)

    ノースクリーン業務用掃除機紙パック

    ナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
    用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m)

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ。持ちやすいペン型ボディでペンケースにすっきり収納でき、持ち運びにも適しています。消したい所をピッタリ消せる 引いて1行、押して1文字の2WAY機能。なめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。ワンタッチ開閉キャップ、指1本でワンタッチ開閉するキャップを採用。使用しない時にはしっかりとヘッド部分を保護します。ヘッドと機構部分を残したエコ設計の交換テープ。本体の両端を持って左右に引っ張るだけで簡単に交換できます。
    テープ長さ(m)6仕様交換タイプ材質95%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W110×D18×H25グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)
  • 額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き) コクヨ

    額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
  • 掃除機用オプションパーツ 日立

    掃除機用オプションパーツ

    日立
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
  • メロディキーボード アーテック[学校教材・教育玩具]

    メロディキーボード

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    682税込750
    1個
    当日出荷
    いろいろな遊び方ができる多機能キーボード。黒鍵+白鍵 全32音 キーボードで演奏デモ曲全32種類収録どの鍵盤を押してもメロディが流れるオートメロディ機能付。材質:PS。サイズ:300×95×27mm
    用途音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PS寸法(mm)300×95×27形態包装:化粧箱適合年齢(歳)3
  • 点滅パステルイルミネーションライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    点滅パステルイルミネーションライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    273税込300
    1個
    当日出荷
    点灯パターンを切り替えられる。速く点滅・ゆっくり点滅・点灯・消灯がスイッチで切り替え可能。材質:PS・銅線。サイズ:38×95×16mm(コード294cm)。セット内容:本体×1、電池×2本
    用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、電池×2本材質PS・銅線寸法(mm)380×950×160(コード2940)
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • アイストラップゲーム ペンギン アーテック[学校教材・教育玩具]

    アイストラップゲーム ペンギン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    382税込420
    1個
    当日出荷
    ペンギンを守れドキドキの氷ブロック崩しゲーム。ルーレットを回して、出た目の内容に従って氷ブロックを順番に崩していくドキドキのバランスゲームです。ペンギンを落とさないように慎重にブロックを選びましょう。運と判断力が試されるハラハラ展開家族や友達と盛り上がること間違いなし子どもから大人まで楽しめる定番のパーティーゲームです。材質:PP、PS。サイズ:本体:95×110×35mm、ハンマー:約90mm。セット内容:土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、ペンギン×1
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)化粧箱入セット内容土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、ペンギン×1材質PP、PS寸法(mm)本体:95×110×35、ハンマー:約90適合年齢(歳)3
  • シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具]

    シェイカートランペット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    346税込381
    1個
    3日以内出荷
    ラトルとしても吹くおもちゃとしても遊べるトランペット。振ってシャカシャカ吹いてプープー触っても楽しいトランペットくすみカラーがかわいいトランペット型のおもちゃ。材質:ABS、PS、TPR。サイズ:95×85×62mm。セット内容:本体×1
    用途音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質ABS、PS、TPR寸法(mm)95×85×62
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パズルDEフィギュア マリン 什器セット24個入り アーテック[学校教材・教育玩具]

    パズルDEフィギュア マリン 什器セット24個入り

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    10,910税込12,001
    1セット
    3日以内出荷
    クリスタル型のカプセルが24個入ったディスプレイBOXセット。バラバラのパズルを組み立てるとリアルな海の生き物に全4種類の中からどれが当たるのかはお楽しみ。24個セットのボックス販売になります。材質:PVC、PS。サイズ:380×250×95mm。セット内容:本体×24
    用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×24材質PVC、PS寸法(mm)380×250×95包装形態ディスプレイボックス適合年齢(歳)3
  • カメラdeしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具]

    カメラdeしゃぼん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    410税込451
    1個
    3日以内出荷
    かわいいカメラ型のシャボン玉。かわいいカメラ型デザインのユニークなシャボン玉です。見た目はまるでカメラのようで、遊び心をくすぐります。シャボン液付きなので、購入後すぐに楽しいシャボン玉遊びが可能です。お子さまの外遊びやイベントで注目を集めること間違いなしのアイテムです。材質:PS、PE。サイズ:約95×95×30mm。セット内容:本体×1
    用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質PS、PE包装形態PP袋入寸法(mm)約95×95×30適合年齢(歳)3
  • アイストラップゲーム カエル アーテック[学校教材・教育玩具]

    アイストラップゲーム カエル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    382税込420
    1個
    3日以内出荷
    カエルを守れドキドキの氷ブロック崩しゲーム。ルーレットを回して、出た目の内容に従って氷ブロックを順番に崩していくドキドキのバランスゲームです。カエルを落とさないように慎重にブロックを選びましょう。運と判断力が試されるハラハラ展開家族や友達と盛り上がること間違いなし子どもから大人まで楽しめる定番のパーティーゲームです。材質:PP、PS。サイズ:本体:95×110×35mm、ハンマー:約90mm。セット内容:土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、カエル×1
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)化粧箱入セット内容土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、カエル×1材質PP、PS寸法(mm)本体:95×110×35、ハンマー:約90適合年齢(歳)3
  • ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。入力端子はHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (DSC:260Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
  • 27型/2560×1440/HDMI、DP JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット、スイーベル機能も搭載。HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高 横373-513/縦625-648mm×幅 横615/縦364mm×奥行190mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「140mm」ピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし