カテゴリ
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ps-ll」の検索結果

LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。 すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止にトラスコ品番786-6712セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個材質合成樹脂、ポリカーボネート色赤質量(g)4タイプLC規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠使用温度範囲-35~93℃寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7使用場所屋内用
室内引戸用 両側バーハンドルD型-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容本体(内・外)×1材質バーハンドル部:無垢材+塗装種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面対応商品ラシッサ/ラシッサUD
エコ帯電防止 半袖ポロシャツ
ミドリ安全¥5,298税込¥5,8281着翌々日出荷から3日以内出荷袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。 左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。 帯電防止作業服JIS適合品用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃混率(%)ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65)種別半袖ポロシャツ![ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754385-260119-02.jpg)
ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥819税込¥9011セット3日以内出荷芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台付ハンド芯にATねんどがついたセットです。芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台付ハンド芯にATねんどLLがついたセットです。材質:PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS。サイズ:ハンド芯(約370×40×8mm)、関節用パイプ(Φ4.5×180mm)、針金(Φ0.8×700mm)、ワンタッチねんど作品台(207×137×25mm)、粘土(約175×24×120mm)。セット内容:ワンタッチ台付ハンド芯355×200×25mm×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ワンタッチ台付ハンド芯355×200×25mm×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1材質PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS寸法(mm)ハンド芯:約370×40×8、関節用パイプ:Φ4.5×180、針金:Φ0.8×700、ワンタッチねんど作品台:207×137×25、粘土:約175×24×120![アートハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754367-260119-02.jpg)
アートハンド芯 ATねんどLL付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,000税込¥1,1001セット3日以内出荷細かい表現が可能なアートハンド芯にATねんどがついたセットです。腕や手首の傾斜、てのひらや指の長さの調整など、細かい表現が可能なアートハンド芯にATねんどLLサイズがついたセットです。材質:PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS。サイズ:プラスチック本体(組立済・針金組込済):280×200×250mm、プラスチック作品台(針金ストッパー付):188×140×20mm、粘土:約175×24×120mm。セット内容:アートハンド芯330×200×20mm ×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容アートハンド芯330×200×20mm ×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1材質PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS寸法(mm)プラスチック本体(組立済・針金組込済):280×200×250、プラスチック作品台(針金ストッパー付):188×140×20、粘土:約175×24×120
エコ帯電防止 長袖ポロシャツ
ミドリ安全¥5,298税込¥5,8281着3日以内出荷袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。 左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。 帯電防止作業服JIS適合品用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃混率(%)ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65)種別長袖ポロシャツ袖丈長袖
高信頼性キオスクプリンター
日本プリメックス¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80








![ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754385-260119-02.jpg)
![アートハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754367-260119-02.jpg)