カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
    • 電路支持用部品(6)
    • チャンネル金具(6)
    • レースウェイ(4)
    • ケーブルラック(2)
    • 吊り金具/振れ止め金具(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • 四角ナット(1)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • トラック純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psプレート」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(チャンネル用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル用)ネグロス電工(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合D15タイプ、D20タイプ
パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機パイプハンガー支持金具 PSプレート南電機
3,598税込3,958
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
149税込164
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ハンガー支持金具 PSナット 南電機ハンガー支持金具 PSナット南電機
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
ダクターチャンネル吊り金具 ネグロス電工ダクターチャンネル吊り金具ネグロス電工
539税込593
1セットほか
当日出荷
適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質ステンレス鋼
パイプハンガー 南電機パイプハンガー南電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
Eハンガー吊り金具用当板 Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具用当板Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個ほか
5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具です。
適合ボルト径W3/8、W1/2質量(kg)0.03
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
欠品中
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)460取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB適合扉厚(mm)22~40関連資料切込外観図(0.4MB)
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚モノタロウ(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
なべ頭ねじ・ナット付 ネグロス電工なべ頭ねじ・ナット付ネグロス電工
599税込659
1袋(10組)ほか
当日出荷から16日以内出荷
投函防止プレート PS-1 田島メタルワーク投函防止プレート PS-1田島メタルワーク
769税込846
1台
5日以内出荷
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
ダクター中ナット ネグロス電工ダクター中ナットネグロス電工
999税込1,099
1箱(20個)
当日出荷
呼びM6
丸型名札(クリップピン両用タイプ) TRUSCO丸型名札(クリップピン両用タイプ)TRUSCO
8,598税込9,458
1箱(60個)
当日出荷
クリップと安全ピンの両用タイプです。
用途事務所、工場など身分証明書の着用に材質/仕上裏板:再生PS、プレート:再生PET、リング:PE質量(g)9タイプハード中紙サイズ(mm)41
ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20組)
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
4列4段 パーツキャビネット エスコ4列4段 パーツキャビネットエスコ
21,200税込23,320
1台
当日出荷
仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32アズワン品番65-2294-93
アルミダクト(AD5用ボルト・ナット) ネグロス電工アルミダクト(AD5用ボルト・ナット)ネグロス電工
4,498税込4,948
1袋(20組)
当日出荷
表面処理ステンレス鋼(SUS)
AR用ボルト・ナット ネグロス電工AR用ボルト・ナットネグロス電工
3,500税込3,850
1袋(20組)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼
フルオロヌンクプレート Thermo Fisher ScientificフルオロヌンクプレートThermo Fisher Scientific
43,980税込48,378
1ケース(50本)ほか
5日以内出荷
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェルの培養面積(cm2)0.33
GPSプレート アークヒルGPSプレートアークヒル(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
仕様裏面両面テープサイズ(mm)63×63
プレートシリンMUシリーズ (MUW25-PS~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUW25-PS~)SMC
429税込472
1個
5日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
仕様パッキンセットにはグリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット創&遊
13,980税込15,378
1セット(6ケース)
14日以内出荷
アイロンビーズ 19色アソートセット(アイロンビーズ直径:約5mm)約7,500粒入り19色のアイロンビーズが入っています。アイロンビーズを専用のプレートに並べてアイロンをかけると、ビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。作品作りに必要なプレートやアイロンペーパーも入っていますので、すぐにアイロンビーズが楽しめます。アイロンビーズの図案集・作り方説明書が入っているので、初めての方も安心しておたのしみいただけます。持ち運び、お片付けも簡単!可愛いコンテナケース入りです。ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっているので、作りたい作品が思いのまま!学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
用途19色のビーズのアソートセットなので、さまざまなデザインを創作できます。アイロンビーズを専用プレートにならべて、イラストや文字をデザインしてみましょう。セット内容ビーズ(色アソート)7,500個、専用プレート(小)4枚(円形、四角形、星形、ハート型 各1枚)、アイロンペーパー10枚、中仕切りトレー1個、作り方説明書 1枚材質【アイロンペーパー】紙、【ビーズ】PE寸法(mm)【アイロンペーパー】300×150ケース寸法(mm)170×150×120材質(プレート)PS対象5歳以上入数【ビーズ】7500粒ケースPPビーズサイズ(mm)Φ5
リサイクルボックス EK-360 CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス EK-360CONDOR(山崎産業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
様々な場所に置きやすいスリムなダストボックス。分別に適した投入口を採用。
種類分別用材質ボディ:カラー鋼板・再生ポリスチレン(PS)100%(フレーム・プレート・上枠・下枠)質量(kg)3容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×356×670グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
マジカルルーラー アーテック[学校教材・教育玩具]マジカルルーラーアーテック[学校教材・教育玩具]
273税込300
1個
3日以内出荷
魚の形の楽しいルーラー※色・形取り混ぜ材質:PS。サイズ:プレート:250×105×厚1mm、ペン:140×10mm。セット内容:ペン付
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。材質PS寸法(mm)プレート:250×105×厚1、ペン:140×10
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
119税込131
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様ナット/電気亜鉛めっき処理表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
PPSプレート 800 タキロンポリマーPPSプレート 800タキロンポリマー
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷
良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133
マイクロプレート型シャーレ ステムマイクロプレート型シャーレステム
15,900税込17,490
1箱(1枚×50袋)ほか
翌々日出荷
内寸法が大きいため外周のコロニーもプレート側壁の影響を受けません。 微生物・浮遊細胞・試薬などのリザーバーとしても使用できます。
内寸(mm)78.2×120.8×11.7寸法(mm)85.4×127.7×17.0仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
引き戸手兼用明り窓 エスコ引き戸手兼用明り窓エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明サイズ(mm)150×42適合扉厚(mm)30~36ねじサイズM3×32
3列3段 パーツキャビネット エスコ3列3段 パーツキャビネットエスコ
18,600税込20,460
1台
翌日出荷
フェイシングスタンドB 河淳フェイシングスタンドB河淳
739税込813
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS、マグネット付、(レバー)PS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
バイオアッセイディッシュ Thermo Fisher ScientificバイオアッセイディッシュThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1ケース(20本)ほか
5日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
イムノプレート Thermo Scientific NalgeneイムノプレートThermo Scientific Nalgene
31,819税込35,001
1箱(12包×5個)
5日以内出荷
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:U96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):300●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-22
イムノプレート Thermo Fisher ScientificイムノプレートThermo Fisher Scientific
37,980税込41,778
1セット(60枚)
5日以内出荷
ELISA用として作られた96ウェルプレートです。疎水性と親水性が混在する分子と高い親和性があります。検定付。材質:PS
ウェル数961ウェル当り容量(μL)350材質ポリスチレン結合方式M
樹脂プレート PS樹脂ガラス K9(駒谷)樹脂プレート PS樹脂ガラスK9(駒谷)
47,980税込52,778
1セット(5枚)ほか
5日以内出荷
PS(ポリスチレン)樹脂で、軽量で水廻りにも強く、地震時等により万一割れても飛び散らない飛散防止素材の為、安心です。ガラスに比べて半分以下の重量です。
材質PSポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応