カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • 科学研究・開発用品(162)
  • 制御機器(73)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • バイク純正部品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • メカニカル部品(37)
  • 卓上消耗品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 建築金物(21)
  • 事務用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(13)
  • オフィス家具(11)
  • 保管用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 安全標識(7)
  • 研磨材(7)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)

「ps-15」の検索結果

921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15 アインツプローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15アインツ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9930適合機種OX-A/B幅(mm)22高さ(mm)7.5タイプロボット側奥行(mm)30
GCS350PS15 XP POWERGCS350PS15XP POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GCS250PS15 XP POWERGCS250PS15XP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入NEG(日電理化硝子)
6,198税込6,818
1箱
4日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I アインツプローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-Iアインツ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9928適合機種OX-AI/BI幅(mm)22高さ(mm)13タイプツール側奥行(mm)30
サンプル瓶 PS-15 茶 瓶のみ 50本入 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 PS-15 茶 瓶のみ 50本入NEG(日電理化硝子)
4,998税込5,498
1箱(50本)
9日以内出荷
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。 全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
茶色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
XP Power スイッチング電源 15V dc 23.4A 350W GCS350PS15 XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 23.4A 350W GCS350PS15XP POWER
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)350出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)23.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 15V dc 15A 250W GCS250PS15 XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 15A 250W GCS250PS15XP POWER
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)250出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15 XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
部品 丸のこベンチスタンド PS15-BS2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこベンチスタンド PS15-BS2HiKOKI(旧:日立工機)
469税込516
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
ユニックス サークルポット アスベルユニックス サークルポットアスベル(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
両面ハトメステンレス製 TRUSCO両面ハトメステンレス製TRUSCO(9件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10組)ほか
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
フィレドンエアフィルター 日本バイリーンフィレドンエアフィルター日本バイリーン(1件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
材質ポリエステル、モダアクリル使用温度(℃)80以下風速(m/s)2.5
磨きクロス TRUSCO磨きクロスTRUSCO(8件のレビュー)
549税込604
1パック(2枚)
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
44税込48
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
ペガサス プロ用スパチュラ ストレート 北正ペガサス プロ用スパチュラ ストレート北正(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
トリガースプレーボトル 撥水道場トリガースプレーボトル撥水道場(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
POMPA FRENO ANT.PS 15/22 62440352A DUCATIPOMPA FRENO ANT.PS 15/22 62440352ADUCATI
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
ステンレス定規 LION (ライオン事務器)ステンレス定規LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパ エンジンマウント 2 5PS-15326-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ エンジンマウント 2 5PS-15326-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム強力両面テープ 3M 丸型打ち抜きラクテム(3件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4メーカー従来品番Y-4920
304 ヘルールメネジソケット コンサス304 ヘルールメネジソケットコンサス(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から23日以内出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304形状ヘルール
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ
PPバンド(封かん機用) TRUSCOPPバンド(封かん機用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。 吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20以下
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
4,455税込4,901
1箱(110本)
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
ノートパソコンスタンドIII キングジムノートパソコンスタンドIIIキングジム
7,698税込8,468
1台
当日出荷
目線を高くして体の負担軽減! 通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40cmの高さまでノートパソコンを上げることが可能。 専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業をすることができます。 二つのヒンジともに0°~180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。 アルミニウム素材の本体と安定感のあるスタンド部で11~17インチのノートパソコンをしっかりと支えます。 ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。 さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。 台座とスタンド部のシリコンパッドで、ノートパソコンが滑ったり傷ついたりしてしまうことを防ぎます。 ヒンジをお好みの硬さに調整するための専用レンチが付属しています。 折りたたむと約5.3cmの薄さになるので、移動時や収納時もかさばりません。
適合サイズ11~17インチノートパソコン/タブレット対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×268×53質量(kg)約1.7材質アルミニウム、スチール、シリコーン、ABS耐荷重(kg)約5セット内容本体、レンチ、取扱説明書
パリオシール 乗り物シール オキナパリオシール 乗り物シールオキナ
229税込252
1個
当日出荷
静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全静電スニーカー エレパス マジックタイプミドリ安全(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
パリオシール 魚シール オキナパリオシール 魚シールオキナ
229税込252
1袋(42片×4枚)
当日出荷
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
材質上質紙直径(Φcm)1.6
パリオシール 昆虫シール オキナパリオシール 昆虫シールオキナ(1件のレビュー)
239税込263
1パック(48片×4枚)
当日出荷
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
材質上質紙直径(Φcm)1.6
プラスチック製スライドグラス ケニスプラスチック製スライドグラスケニス
1,798税込1,978
1組(150枚)
予約販売
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)約1.0材質ポリスチレン
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
...