カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(4)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-40a」の検索結果

関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵します。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭。コンパクトなので持ち運び楽々。場所を選ばすに置けます。交換ランプ搭載でフィルター買い替時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
ホワイト質量(g)3300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能
サポーター 足首右用 ヨネックス(YONEX)サポーター 足首右用ヨネックス(YONEX)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。
ブラック左右区別右用材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン適合部位足首
サポーター 足首左用 ヨネックス(YONEX)サポーター 足首左用ヨネックス(YONEX)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。
ブラック左右区別左用材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン適合部位足首
真鍮目皿栓・共栓用パッキンセット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用パッキンセットSUGICO(スギコ)
289税込318
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
(S40A1)PIPE ASSY、PS 日野自動車(S40A1)PIPE ASSY、PS日野自動車
1,772税込1,949
1個
7日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2K40-PS~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2K40-PS~)SMC
629税込692
1個
3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレスS-304 パイプハンガーAサイズ協和ステンレス
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】ベン
84,980税込93,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷から25日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~)SMC(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connectionGEMS SENSORS
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~)SMC
659税込725
1個
3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
付属品グリースパック
エアーフィルター Roadpartner(マツダ)エアーフィルターRoadpartner(マツダ)(30件のレビュー)
1,125税込1,238
1個
翌々日出荷
Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 2 A, 8-Pin PS 東芝Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 2 A, 8-Pin PS東芝
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN + PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PS実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.67 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V、60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 (NPN) V、-7 (PNP) Vピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2.9 x 2.4 x 0.8mmデュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)SMC
629税込692
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-40DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-40DMZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~)SMC
409税込450
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CDQ2A40-50 SMCCDQ2A40-50SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-75DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-75DMZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-60DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-60DMZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-20DZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-20DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-20DCMZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パッキンセット SMCパッキンセットSMC
669税込736
1個
5日以内出荷
仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
316 ねじ込みスイングチャッキバルブ コンサス316 ねじ込みスイングチャッキバルブコンサス
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
水平及び垂直方向で使用可能
材質(本体)ステンレス316構造スイング式接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)バルブ種類スイングチャッキバルブ
316 ねじ込みグローブバルブ コンサス316 ねじ込みグローブバルブコンサス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
316 ねじ込みゲートバルブ コンサス316 ねじ込みゲートバルブコンサス
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム非上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】ベン
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
40A FUSE PS-SM/06-1000GT07 38940171A DUCATI40A FUSE PS-SM/06-1000GT07 38940171ADUCATI
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクトDINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix の第 4 世代高性能 QUINT POWER 電源は、新しい機能により、優れたシステム可用性を確保しています。信号しきい値及び特性曲線は、NFC インターフェイス経由で個別に調整することができます。ノイズ耐性に優れています システムの拡張が簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●シリーズ:QUINT4-PSアズワン品番65-7224-67
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)SMC
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)SMC
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)