カテゴリ

  • バイク純正部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 学童・教育用品(23)
  • メカニカル部品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-90」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウディスポシャーレ PS製 滅菌済みモノタロウ(55件のレビュー)
159税込175
1パック(10組)
当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
ビニールシート Luminous(ルミナス)ビニールシートLuminous(ルミナス)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC厚さ(mm)2
スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
らくらく安心けずりミニ Asmix(アスカ)らくらく安心けずりミニAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷から4日以内出荷
指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105繰り返し・詰め替え対応
イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ28メタリックパイプ矢崎化工(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ポリスチレン板 ブラウンスモーク 光ポリスチレン板 ブラウンスモーク
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。材質ポリスチレン(PS)ブラウンスモーク
クリーンロッカー アズワンクリーンロッカーアズワン
221,000税込243,100
1セット
当日出荷
ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。
種別PS-900アズワン品番3-2052-01
空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ フジモリ産業空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボフジモリ産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
カモメパワースリム半透明 リケンファブロカモメパワースリム半透明リケンファブロ
549税込604
1パック(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
薄くて丈夫な強化ポリ袋
半透明
PS形ポールステー 内外電機PS形ポールステー内外電機
1,498税込1,648
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアケースPS 大森ピュアケースPS大森
33,980税込37,378
1箱(200枚)
3日以内出荷
PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET透明
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
268,520税込295,372
1袋(100個)
3日以内出荷
タンパーS型「土間ナラシ」 カネ三タンパーS型「土間ナラシ」カネ三(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
ワーロンMPSプレート WARLONワーロンMPSプレートWARLON
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強いタイプワーロンMPSプレートシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
ポリスチレン板 光ポリスチレン板
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。材質ポリスチレン(PS)長さ(mm)900幅(mm)600熱変形温度(℃)73
ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフトなし) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフトなし)オークラ輸送機
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
PSコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)42.7Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き)オークラ輸送機
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
PSコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)42.7Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ポールステー 伊藤電気製作所ポールステー伊藤電気製作所
349税込384
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂
アダム骨盤底サポーター 日本メディカルファンドアダム骨盤底サポーター日本メディカルファンド
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
子宮脱、頻尿、尿漏れなど骨盤臓器脱の不快な症状の緩和に。 下着の上からはくタイプの着脱容易なサポーターです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10214000001医薬品医療機器等法一般医療機器
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式アネスト岩田
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
ステンレスパイプ棚 東製作所ステンレスパイプ棚東製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19材質SUS430高さ(mm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
樹脂製ローラ単体 BPS型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BPS型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
BPSコンベヤ用ローラ単体ステンレス製シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)12ローラ径(Φmm)40Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 BPS型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BPS型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
BPSコンベヤ用ローラ単体ステンレス製シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)12ローラ径(Φmm)40Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所
969税込1,066
1個
7日以内出荷
ロッド用
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラムポンプ アネスト岩田ダイアフラムポンプアネスト岩田
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式 アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式アネスト岩田
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
エクステリアスポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用電圧(V)100構造防雨型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用色(パネル)アクリルパネル:透明回転角度(°)330照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110
光る棚用AC100V電源レール用プラグ付きコード ハヤノ産業光る棚用AC100V電源レール用プラグ付きコードハヤノ産業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
AC100V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
イオナイザ omron(オムロン)イオナイザomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム メトカルPSシリーズ スマートヒートソルダリングシステムメトカル
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)MAC8(マックエイト)
96,980税込106,678
1袋(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ いしい瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズいしい
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
塩素系製品でみられる悪臭や有毒ガスの発生が無いので、濃度が落ちず強力な除菌効果を発揮します。細菌、ウイルスに接触しタンパク質成分を分解します。においの原因そのものを分解し消臭します。人に安全なため、臭いの発生したタイミングで安心してご使用いただけます。
成分安定型次亜塩素酸ナトリウム、純水材質【容器】PVCスプレー容量(mL)900液性弱アルカリ性アズワン品番64-3187-57品質保持期間約2年(未開封及び3℃以上40℃未満保存下の場合)※目安濃度(ppm)【有効塩素】200繰り返し・詰め替え対応
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)MAC8(マックエイト)
79,980税込87,978
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
PS中仕切 90-60 黒 cottaPS中仕切 90-60 黒cotta
2,198税込2,418
1枚(50枚)
4日以内出荷
量目削減効果の高い形状の工夫をしています。 アーチ状の傾斜で、ボリュームのある盛り付けが可能です。 ポケットの位置と形によって深さを変えています。
材質PS寸法(mm)外寸:275×180×32
オイレス #500球面軸受 オイレス工業オイレス #500球面軸受オイレス工業
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+150
パーティション サンワサプライパーティションサンワサプライ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
丈夫なスチール枠なので安定して設置できます。スチール枠があるのでパーティションが有るのを目視で認識できます。下面は開いているので書類の受け渡し等に便利です。フレーム底面は滑り止めゴムを付けているので滑りの心配がありません。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式材質アクリル、スチール幅(mm)900寸法(mm)W900×D275.5×H600、下窓部分有効内寸/W780×H150質量(kg)約6.4パネル/クリアフレーム/ホワイト高さ(mm)600奥行(mm)275.5梱包内容1個口/865×455×90mm・約7.2kg
ポロシャツ XANAX(ザナックス)ポロシャツXANAX(ザナックス)
3,598税込3,958
1着
5日以内出荷
胸ポケット付き、ポロシャツ。 速乾性に優れ、汗をかいてもすぐに乾き、汗染みが出にくい素材を採用しています。 汗染みなど、見た目を気にする方にもオススメです。 右胸にXanax Baseballのシンプルなスモールロゴが入っており、左胸にはポケットを備えたスタイリッシュなデザインでカッコよさを演出しています。
混率(%)ポリエステル 100
ガスケット,キャブレターインシ ホンダガスケット,キャブレターインシホンダ
209税込230
1個
3日以内出荷
COLLAR,FR WHEEL   44311KPS900 ホンダCOLLAR,FR WHEEL 44311KPS900ホンダ
749税込824
1個
3日以内出荷