カテゴリ

  • 学童・教育用品(21)
  • 制御機器(17)
  • 住設機器(10)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ps1-16」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • パリオシール フルーツ 日本ノート

    パリオシール フルーツ

    日本ノート
    249税込274
    1パック(48片×5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
    材質上質紙直径(Φcm)1.5
  • パリオシール フルーツ オキナ

    パリオシール フルーツ

    オキナ
    198税込218
    1個(5枚)
    当日出荷
    学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
    材質上質紙直径(Φcm)1.5入数1パック(48片×5枚)
  • パリオシール フルーツ オキナ

    パリオシール フルーツ

    オキナ
    208税込229
    1パック(240片)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
    材質上質紙直径(Φcm)1.5
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ネームペン用ネーム 既製(サ) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(サ)

    シヤチハタ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 管用平行タップ P PS(Rq) TDT(田野井)

    管用平行タップ P PS(Rq)

    TDT(田野井)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
    材質HSSV溝数4ねじの種類PS
  • ピン,ピストン 5PS-11633-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン,ピストン 5PS-11633-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (STD) 5PS-11631-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 5PS-11631-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    44,980税込49,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-PS~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-PS~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-PS~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-PS~)

    SMC
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-PS~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-PS~)

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BL

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS標準設置形号数16号
  • ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 16号 GT-1670AW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 16号 GT-1670AW-PS-1 BL

    ノーリツ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS標準設置形号数16号
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
    使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
  • ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 16号 GT-1670AW-T-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 16号 GT-1670AW-T-1 BL

    ノーリツ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数16号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形 16号 GT-1670SAW-T-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形 16号 GT-1670SAW-T-1 BL

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数16号
  • 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    日本地図おつかい旅行すごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    437税込481
    1個
    当日出荷
    日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
  • 点滅パステルイルミネーションライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    点滅パステルイルミネーションライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    273税込300
    1個
    当日出荷
    点灯パターンを切り替えられる。速く点滅・ゆっくり点滅・点灯・消灯がスイッチで切り替え可能。材質:PS・銅線。サイズ:38×95×16mm(コード294cm)。セット内容:本体×1、電池×2本
    用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、電池×2本材質PS・銅線寸法(mm)380×950×160(コード2940)
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAW-T-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAW-T-1 BL

    ノーリツ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数16号
  • ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-T-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-T-1 BL

    ノーリツ
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
    付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数16号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内上方排気延長設置形 16号 GT-1670SAW-H-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内上方排気延長設置形 16号 GT-1670SAW-H-1 BL

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長設置形号数16号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内後方排気延長設置形 16号 GT-1670SAW-TB-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内後方排気延長設置形 16号 GT-1670SAW-TB-1 BL

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数16号
  • MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)

    MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • ガス管用タップ PS・PF SKC

    ガス管用タップ PS・PF

    SKC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
    材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ Rp

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
  • ドキドキ!バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    ドキドキ!バランスゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    646税込711
    1個
    欠品中
    揺れる土台にドキドキスリル満点のかわいいパンダバランス。かわいいパンダのコマをバランスよく積み上げるスリリングなバランスゲームです。サイコロを振って出た数だけパンダを土台に乗せていくシンプルなルールなので、小さなお子様から大人まで楽しめます。倒れそうで倒れない、手に汗握るドキドキ感がクセになります。集中力とバランス感覚を育てる知育要素も兼ね備えたゲームです。みんなでワイワイ楽しめるアナログゲームとして、パーティーや室内遊びにぴったりです。材質:土台:PS、サイコロ:MS、コマ(パンダ):PS。サイズ:土台:約133×133×120mm(組立時)、サイコロ:11×11×11mm、コマ(パンダ):16×20×10mm。セット内容:土台×1、サイコロ×1、コマ(パンダ)×50
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容土台×1、サイコロ×1、コマ(パンダ)×50材質土台:PS、サイコロ:MS、コマ(パンダ):PS寸法(mm)土台:133×133×120(組立時)、サイコロ:11×11×11、コマ(パンダ):16×20×10種類パンダ適合年齢(歳)3
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    209税込230
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
    タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
  • サンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45m MCO

    サンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45m

    MCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン45m FXP-A4IR40(K)対応機種にお使いいただけます。
    適合機種サンヨーFXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T が使用できるFAX機SFX-BP505 ・ SFX-D38 ・ SFX-DW38 ・ SFX-HP33WCLSFX-HPK400 ・ SFX-HPW40 ・ SFX-HPW41 ・ SFX-LP60SFX-LP60AS ・ SFX-DL21 ・ SFX-P10CL ・ SFX-P11SFX-P110 ・ SFX-P15 ・ SFX-P150SFX-P16 ・ SFX-P160SFX-P27 ・ SFX-P270 SFX-P31CL ・ SFX-P32CL ・ SFX-P32WCLSFX-P33CL ・ SFX-P34CL ・ SFX-P35 ・ SFX-P35WSFX-P36 ・ SFX-P360 ・ SFX-P37 ・ SFX-P370SFX-P3CL ・ SFX-P3WCL ・ SFX-P50CLSFX-P75CL ・ SFX-P77CL ・ SFX-P86CL ・ SFX-P90CLSFX-PK100 ・ SFX-PK1CL ・ SFX-PK1TCL ・ SFX-PK1WCLSFX-PS15 ・ SFX-PW15 ・ SFX-PW16SFX-V350 ・ SFX-V350Wでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(3) が使用できるFAX機でんえもん751LC ・ でんえもん751LC-T(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。その他のインクリボン対応状況に関しましてはFAXインクリボン対応表をご確認ください。)
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ストレートスルーホール JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ストレートスルーホール

    JAE(日本航空電子工業)
    319税込351
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
    タイプストレート使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • 基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
    形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)