カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • 制御機器(40)
  • 住設機器(40)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps1-20」の検索結果

関連キーワード
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 掃除機ゴミパックフィルター 日立グローバルライフソリューションズ

    掃除機ゴミパックフィルター

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(6枚)
    当日出荷
    日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FS。PKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • パリオシール 1号シール 丸 日本ノート

    パリオシール 1号シール 丸

    日本ノート
    249税込274
    1パック(252片)
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径17mmの丸いシールです。
    直径(Φcm)1.7入数1袋252片入/42片×6枚
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    3,076税込3,384
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
  • イレクターパイプ Φ28 メタリック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 メタリック

    矢崎化工(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーストラップ プロスター

    ショルダーストラップ

    プロスター(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    工具を持ったまま両手が自由に使えます。 収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。 作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
    用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター仕様カラビナ付、ビットホルダー付カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。エスコ品番EA983SM-201材質P.P
  • 304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    304 フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
    材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • パーツストッカー(120浅) JEJアステージ

    パーツストッカー(120浅)

    JEJアステージ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
    材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)79奥行(mm)93仕切板(S-A1)4枚、(S-A3)1枚仕切数(個)6仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)66有効内寸法・高さ(mm)22
  • ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)

    ギャープーラー(スライド型)

    HIT(ヒット)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
    用途プーラーの抜き取り作業に。爪の届く長さ(mm)90被引き抜き物の直径最小(mm)30耐荷重(t)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
  • スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • タンパーS型「土間ナラシ」 カネ三

    タンパーS型「土間ナラシ」

    カネ三(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
    用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
  • オイルガードマット 日本緑十字社

    オイルガードマット

    日本緑十字社
    18,980税込20,878
    1組(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    様々な油に対応する油専用吸着マット! 重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。
    用途油専用材質PP
  • 304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    304 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ピュアケースPS 大森

    ピュアケースPS

    大森
    43,980税込48,378
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET透明
  • ステンレスパイプ棚 東製作所

    ステンレスパイプ棚

    東製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
    材質SUS430高さ(mm)200パイプ径(Φmm)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • コーンペーパー イチグチ

    コーンペーパー

    イチグチ
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
    ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
    砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 安定化電源 ~DC120V SELECTED BY MARINTEC

    安定化電源 ~DC120V

    SELECTED BY MARINTEC
    27,980税込30,778
    1式
    欠品中
    ・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
    付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
  • NEWサンライト(研磨材)汚れ落とし用 アルゴファイルジャパン

    NEWサンライト(研磨材)汚れ落とし用

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    石油臭のしない微香タイプです。
    用途汚れ落とし用。
  • LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A) TOKISTAR

    LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A)

    TOKISTAR
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    質量(g)940定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
  • NEWサンライト(研磨材)銅・真鍮用 アルゴファイルジャパン

    NEWサンライト(研磨材)銅・真鍮用

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    石油臭のしない微香タイプです。
    用途銅・真鍮用。
  • NEWサンライト(研磨材)ステンレス用 アルゴファイルジャパン

    NEWサンライト(研磨材)ステンレス用

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    石油臭のしない微香タイプです。
    用途ステンレス用。
  • リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MCP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
  • T/C長袖ツナギ ROUND ONI

    T/C長袖ツナギ

    ROUND ONI
    8,598税込9,458
    1着
    6日以内出荷
    ACT-FIT-SYSTEMで動きやすい、カラー展開&サイズ豊富な人気定番モデル。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖つなぎ目付(g/m2)242生地厚(mm)0.38特性動きやすいACT-FIT-SYSTEM採用、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、右胸ファスナー付ポケット袖丈長袖
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式

    アネスト岩田
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7016質量(kg)18使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • ネームペン用ネーム 既製(サ) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(サ)

    シヤチハタ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • オイレス #500球面軸受 オイレス工業

    オイレス #500球面軸受

    オイレス工業
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+150
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7008質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャーコントローラ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機

    ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ

    シグマ光機
    118,780税込130,658
    1個
    当日出荷
    ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
  • 3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50サイズT20質量(g)44軸長(mm)21差込角(inch)3/8"
  • STPS12045TV STMicro

    STPS12045TV

    STMicro
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から53日以内出荷
    エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm

    水本機械製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2810材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)127種類Sカン寸法L1(mm)1200寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1192寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • 和心マドラー カンダ[厨房用品]

    和心マドラー

    カンダ[厨房用品]
    359税込395
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質18-0ステンレス品名・タイプマドラー
  • レベリングプレート 角型・アンカータイプ 岩田製作所

    レベリングプレート 角型・アンカータイプ

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。
    材質タイプ角型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC

    ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
    材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
関連キーワード
...