カテゴリ
- 制御機器(76)
- 切削工具(56)
- パソコン/周辺機器(32)
- バイク部品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 測定用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 作業工具(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 事務用品(9)
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)(37)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- JAPANNEXT(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- OSG(オーエスジー)(12)
- ADVANTEC(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- リスパック(11)
- SKC(9)
- イシハシ精工(8)
- コガネイ(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- エスコ(6)
- CKD(6)
- TRUSCO(6)
- シヤチハタ(5)
- オキナ(4)
- KTC(4)
- サンワサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps1/4」の検索結果

PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
パリオシール 大判シール 丸
日本ノート¥249税込¥2741パック(120片)当日出荷豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径25mmの大判シールです。直径(Φcm)2.5入数1袋120片入/20片×6枚
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
パリオシール 王冠シール
オキナ¥229税込¥2521パック(24片×2枚)当日出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
JNⅡデスク用仕切板
ジョインテックス¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から5日以内出荷根強い人気のスタンダードなデスクシリーズ「JNⅡデスク」片袖机・両袖机・脇机用の仕切板です。 袖の溝へ差し込んで取り付けてください。用途JNⅡデスクの袖収納引出用の仕切板です。材質PS樹脂色ブラック
パワーパイプソー ステンレス・鉄工用
マヤ工業¥4,198税込¥4,6181箱(5本)当日出荷から翌日出荷日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
パリオシール 王冠 うき出し
オキナ¥229~税込¥252~1パック(5枚)ほか当日出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます仕様空押し/うき出し材質上質紙
パリオシール 英文はげましシール・王冠
オキナ(1件のレビュー)¥229税込¥2521パック(20片×6枚)当日出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成材質上質紙直径(Φcm)2.5柄英文はげましシール・王冠
プラグ(ステンレス)
フローバル¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
パリオシール 王冠シール
日本ノート¥249税込¥2741個(6枚)当日出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます材質上質紙色金直径(Φcm)2.5入数1パック(20片×6枚)
ストラップ STPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から6日以内出荷CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
コンビネーションスパナセットJIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781セット(14本組)当日出荷CP14本組用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0552セット内容5.5-32mm材質S53C質量(kg)3.47RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ホワイト
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12mini用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。材質TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部)色ホワイトタイプケース型対応機種iPhone12/12mini特性耐衝撃
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ