カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(165)
  • イトーキ(59)
  • ノーリツ(45)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](31)
  • JAE(日本航空電子工業)(22)
  • MICROCHIP(19)
  • タンガロイ(17)
  • グローバルサイエンス(11)
  • アズワン(10)
  • ADVANTEC(9)
  • 東洋器材科学(8)
  • 浦谷商事(7)
  • エスコ(7)
  • ABB(7)
  • SP忠男(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • リンテックサインシステム(6)
  • イスカル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps16」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    FP・MP・MPS ミニボールプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゆるみ止めなしねじ規格並目
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • GMP ミニプラ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GMP ミニプラ回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HPS プラソリッドハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類ソリッド材質フェノール樹脂
  • GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    679,800税込747,780
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
  • 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
  • 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
  • プラソリッドハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラソリッドハンドル 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    ・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法s(mm)14
  • 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10