DSP機能付きアンプBeat-Sonic9日以内出荷
純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わるクルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。SUBARU BRZにあわせた音響チューニング必要なのはSUBARU BRZ専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2mセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dB最大消費電流(A)15A