カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ps22-w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KITCUSTOR(クストー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ひび割れた車のバンパー・プラスチック部品の補修に必要なマテリアルのセットです
仕様●セット内容●▼ヒートチップ:005W-GH-21・GH-22・GH-23-1●▼ステーブル:GH-0.6・GH-0.8●▼融着ロッド:GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PEアズワン品番67-3071-27
COB コンパクトワークライト ウィキャンCOB コンパクトワークライトウィキャン
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
高輝度COBライト使用・明るさは200ルーメン。 明るさ3段階調整可能。 3WAY仕様:掛けられる!置いて使える!手持ちで使える! 使わないときはコンパクトに折りたたんで収納可能!
仕様●サイズ:収納時/約W13×H22×D4.5cm、置型時/約W13×H19.5×D13cm●材質:ABS・PS・シリコン●電源:単三アルカリ乾電池×6本(別売)アズワン品番68-4066-88
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 互換品 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 互換品 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★NASHDL4-X12HDL4-X16HDL4-X16-UHDL4-X2HDL4-X24HDL4-X32HDL4-X32-UHDL4-X4HDL4-X4/ST5HDL4-X4-UHDL4-X8HDL4-X8/ST5HDL4-X8-UHDL4-Z19SATA-16HDL4-Z19SATA-16BHDL4-Z19SATA-16-UHDL4-Z19SATA-16-UBHDL4-Z19SATA-32HDL4-Z19SATA-32BHDL4-Z19SATA-32-UHDL4-Z19SATA-32-UBHDL4-Z19SATA-4HDL4-Z19SATA-4BHDL4-Z19SATA-4-UHDL4-Z19SATA-4-UBHDL4-Z19SATA-8HDL4-Z19SATA-8BHDL4-Z19SATA-8-UHDL4-Z19SATA-8-UBHDL4-Z19SATA-S4HDL4-Z19SATA-S4-UHDL4-Z19SCA-16HDL4-Z19SCA-16-UHDL4-Z19SCA-32HDL4-Z19SCA-32-UHDL4-Z19SCA-4HDL4-Z19SCA-4-UHDL4-Z19SCA-8HDL4-Z19SCA-8-UHDL4-Z19SI3A-16HDL4-Z19SI3A-16BHDL4-Z19SI3A-16-UHDL4-Z19SI3A-16-UBHDL4-Z19SI3A-32HDL4-Z19SI3A-32BHDL4-Z19SI3A-32-UHDL4-Z19SI3A-32-UBHDL4-Z19SI3A-4HDL4-Z19SI3A-4BHDL4-Z19SI3A-4-UHDL4-Z19SI3A-4-UBHDL4-Z19SI3A-8HDL4-Z19SI3A-8BHDL4-Z19SI3A-8-UHDL4-Z19SI3A-8-UBHDL4-Z19SI3A-S4HDL4-Z19SI3A-S4-UHDL4-Z19WATA-16HDL4-Z19WATA-16BHDL4-Z19WATA-16-UHDL4-Z19WATA-16-UBHDL4-Z19WATA-32HDL4-Z19WATA-32BHDL4-Z19WATA-32-UHDL4-Z19WATA-32-UBHDL4-Z19WATA-4HDL4-Z19WATA-4BHDL4-Z19WATA-4-UHDL4-Z19WATA-4-UBHDL4-Z19WATA-8HDL4-Z19WATA-8BHDL4-Z19WATA-8-UHDL4-Z19WATA-8-UBHDL4-Z19WCA-16HDL4-Z19WCA-32HDL4-Z19WCA-4HDL4-Z19WCA-8HDL4-Z22SATA04HDL4-Z22SATA04BHDL4-Z22SATA04UHDL4-Z22SATA04UBHDL4-Z22SATA08HDL4-Z22SATA08BHDL4-Z22SATA08UHDL4-Z22SATA08UBHDL4-Z22SATA16HDL4-Z22SATA16BHDL4-Z22SATA16UHDL4-Z22SATA16UBHDL4-Z22SATA32HDL4-Z22SATA32BHDL4-Z22SATA32UHDL4-Z22SATA32UBHDL4-Z22SATAS4HDL4-Z22SATAS4UHDL4-Z22WATA04HDL4-Z22WATA04BHDL4-Z22WATA04UHDL4-Z22WATA04UBHDL4-Z22WATA08HDL4-Z22WATA08BHDL4-Z22WATA08UHDL4-Z22WATA08UBHDL4-Z22WATA16HDL4-Z22WATA16BHDL4-Z22WATA16UHDL4-Z22WATA16UBHDL4-Z22WATA32HDL4-Z22WATA32BHDL4-Z22WATA32UHDL4-Z22WATA32UBAPS2-WS19EI3APX2-EVID/5PAPX2-MEDICAL/QCAAPX2-SKYSEAAPX2-SKYSEAHHDL2-Z19SATA-16HDL2-Z19SATA-16BHDL2-Z19SATA-2HDL2-Z19SATA-2BHDL2-Z19SATA-4HDL2-Z19SATA-4BHDL2-Z19SATA-8HDL2-Z19SATA-8BHDL2-Z19SATA-S2HDL2-Z19SCA-16HDL2-Z19SCA-2HDL2-Z19SCA-4HDL2-Z19SCA-8HDL2-Z19SI3A-16HDL2-Z19SI3A-16BHDL2-Z19SI3A-2HDL2-Z19SI3A-2BHDL2-Z19SI3A-4HDL2-Z19SI3A-4BHDL2-Z19SI3A-8HDL2-Z19SI3A-8BHDL2-Z19WATA-16HDL2-Z19WATA-16BHDL2-Z19WATA-2HDL2-Z19WATA-2BHDL2-Z19WATA-4HDL2-Z19WATA-4BHDL2-Z19WATA-8HDL2-Z19WATA-8BHDL2-Z19WCA-16HDL2-Z19WCA-2HDL2-Z19WCA-4HDL2-Z19WCA-8HDL2-Z22SATA02HDL2-Z22SATA02BHDL2-Z22SATA04HDL2-Z22SATA04BHDL2-Z22SATA08HDL2-Z22SATA08BHDL2-Z22SATA16HDL2-Z22SATA16BHDL2-Z22SATAS2HDL2-Z22SI3A02HDL2-Z22SI3A02BHDL2-Z22SI3A04HDL2-Z22SI3A04BHDL2-Z22SI3A08HDL2-Z22SI3A08BHDL2-Z22SI3A16HDL2-Z22SI3A16BHDL2-Z22SI3AS2HDL2-Z22WATA02HDL2-Z22WATA02BHDL2-Z22WATA04HDL2-Z22WATA04BHDL2-Z22WATA08HDL2-Z22WATA08BHDL2-Z22WATA16HDL2-Z22WATA16BHDL-Z4WL12I2HDL-Z4WL16I2HDL-Z4WL24I2HDL-Z4WL4I2HDL-Z4WL8I2HDL-Z4WP16IXHDL-Z4WP4IXHDL-Z4WP8IXMPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTL5MPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
ミニクリプトン球 PS35E17 22W オーム電機ミニクリプトン球 PS35E17 22Wオーム電機
349税込384
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35全高(mm)67直径(mm)35
噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開) ベン噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)ベン
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)0~0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベンPS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】ベン
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~)SMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
関連キーワード
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら