カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,168)
  • 制御機器(85)
  • メカニカル部品(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 卓上消耗品(30)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 機構部品(28)
  • 作業工具(26)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 農業機械(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • オフィス家具(5)
  • カー用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps25」の検索結果

関連キーワード
1,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASK プロが使う靴底修理パーツ PS25シート 荒川産業ASK プロが使う靴底修理パーツ PS25シート荒川産業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(44件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(283件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(239件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニックス サークルポット アスベルユニックス サークルポットアスベル(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形
ペンスタンド オープン工業ペンスタンドオープン工業(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
大型タイプでたっぷり収納できます。底面はクッションでペン先を痛めません。
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から5日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用 IZUMI鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用IZUMI
4,998税込5,498特価
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質
PS-25 柄一式 アルスコーポレーションPS-25 柄一式アルスコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
PS-25L用の柄一式です。
適合品番PS-25L部品番号(対応品番):PS-25L/
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
72税込79
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
304 ヘルールメネジソケット コンサス304 ヘルールメネジソケットコンサス(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から23日以内出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304形状ヘルール
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
PS-25 さや 25cm アルスコーポレーションPS-25 さや 25cmアルスコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
PS-25L用のサヤです。
適合品番PS-25L部品番号(対応品番):PS-25L/2
VP台付サドル 未来工業VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
ペガサス プロ用スパチュラ ストレート 北正ペガサス プロ用スパチュラ ストレート北正(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
修正テープ モノps トンボ鉛筆修正テープ モノpsトンボ鉛筆(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
使いやすさ明快のスリムなペン型フォルムの修正テープにはがせる機能として「テープリムーバー」を備えました。この1本で修正を更に快適に、シンプルに。ペン感覚で持ちやすく、収納もしやすいスリムなペン型フォルム。消しすぎた個所などをはがせる六角形の修正テープはがし「テープリムーバー」が修正テープと一体化し、備わっています。微妙な手ブレに追従しテープと紙面への密着性が向上します。収納時のヘッドを保護し、周囲へのテープ付着を防ぎます。
テープ長さ(m)6仕様使いきり・ペンタイプ、修正テープはがし「テープリムーバー」付、スライド式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド材質(本体)再生スチロール樹脂、(リール)POM樹脂、(テープリムーバー)PVC質量(g)14全長×幅W×厚さ(mm)122×25×16商品タイプ本体(使い切り)
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
電磁弁 ベン電磁弁ベン(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
コーキングヘラ PELICAN(ペリカン)コーキングヘラPELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
[EA997PS-25用] 替フィルター エスコ[EA997PS-25用] 替フィルターエスコ
7,400税込8,140
1パック
翌日出荷
材質難燃性PLA厚さ(mm)0.29
ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCOステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)TRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ アズワン広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズアズワン
8,148税込8,963
1本
当日出荷
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
ペタめん棒 アトム興産ペタめん棒アトム興産(3件のレビュー)
799税込879
1袋(20本)
当日出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。軸長(mm)73先端径(mm)2.5トラスコ品番329-5516質量(g)20質量(g/本)1.00質量(g/袋)20
ピストル鋸25 荒目 替刃 アルスピストル鋸25 荒目 替刃アルス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)250トラスコ品番752-4943全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-25L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
プーリーブロック スリーエッチプーリーブロックスリーエッチ(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
トリガースプレーボトル ポリエチレン 撥水道場トリガースプレーボトル ポリエチレン撥水道場
219税込241
1個
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に種別ガンスプレー噴霧量(mL)0.3
テーピングテープ MIKASA (ミカサ)テーピングテープMIKASA (ミカサ)
589税込648
1箱(2巻)
当日出荷から6日以内出荷
スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
テープ長さ(m)12
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
4,455税込4,901
1箱(22本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラスアトラスパスタマシーン ATL-150アトラス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレスS-304 パイプハンガーAサイズ協和ステンレス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
イレクターパイプ Φ28 メタリック 矢崎化工イレクターパイプ Φ28 メタリック矢崎化工(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズル ロング セフティー3散水ノズル ロングセフティー3(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー薄平型ベントキャップ NPS(網付)シルファー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4
ポリ洗浄ビン BeHAUSポリ洗浄ビンBeHAUS
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...