カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ps30-25」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワ掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワ掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ビス止め式ビス付き材質亜鉛ダイカストメッキ取付方式ビス止め角度調節×
  • 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ

    遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1ロール
    翌日出荷
    猛暑による温度上昇を抑える!安心の遮熱防草人工芝です。 天然芝のようなリアル感を追求し、遮熱加工を施しました。 遮熱効果のあるパイルを使用しているので、熱を反射し人工芝の表面温度上昇を抑制します。 自社通常人工芝と比べて、約10℃表面温度の上昇を軽減します。※自社調べ。赤外線ライトを30分照射後の製品表面温度になります。 子供やペットも快適に過ごせる空間を実現します。 防草効果と排水性を兼ね備えた特殊素材の基布を使用、雑草が成長しにくいため防草シートが不要です。
    材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)30材質(基布)ポリプロピレン材質(ベース)(バッキング剤)SBRラテックス
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    32,141税込35,355
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
  • 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC

    薄形シリンダ/高出力形 CQE Series

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
    取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PSシリーズ用ネジ・ナット 2組入 アルスコーポレーション

    PSシリーズ用ネジ・ナット 2組入

    アルスコーポレーション
    489税込538
    1セット(2組)
    翌々日出荷
    PSシリーズ用のネジ・ナット(2個組)です。
    仕様●対応品番:PS-18L/PS-18S/PS-22/PS-25L/PS-30L/PS-30S●対応品番/部品番号:PS-18L/1、PS-18S/1、PS-22/1、PS-25L/1、PS-30L/1、PS-30S/1アズワン品番68-0770-07
  • 穴あきマルチハンガー 南電機

    穴あきマルチハンガー

    南電機
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
  • G型マルチハンガー 溶融亜鉛 南電機

    G型マルチハンガー 溶融亜鉛

    南電機
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
  • G型マルチハンガーステンレス 南電機

    G型マルチハンガーステンレス

    南電機
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
    材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
  • G型マルチハンガー 南電機

    G型マルチハンガー

    南電機
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きプラハードケースタイプ)

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)10
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)質量(kg)12.7ブラック入組点数56差込角(sq.)9.5
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DC) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DC)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-30DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-30DMZ)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デュアルロッドシリンダ (CXSWM25-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSWM25-30~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ (CXSWL25-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSWL25-30~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL25-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL25-3~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷
    自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)12.7入組点数56差込角(sq.)9.5
  • マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製 南電機

    マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製

    南電機
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
  • マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304) 南電機

    マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304)

    南電機
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
  • マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機

    マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

    南電機
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
    材質溶融亜鉛メッキ
  • 1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極 日本モレックス(molex)

    1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極

    日本モレックス(molex)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    面実装で3極、1.2mmピッチのコネクタヘッダ。3.7V、110mAhのリチウムイオンポリマー電池(DTP401525-XE)に適合するコネクタです。低背でコンパクトな電線対基板接続システム「Pico-EZmate」を採用しています。ポジティブラッチとフリクションロックのハウジング機能を有します。
    仕様●サイズ:5.4×4.5×1.4mm●最大許容電圧:50V●最大許容電流/適応電線:1.5A/AWG#28●1.0A/AWG#30●使用温度範囲:-25℃~+85℃●材質/仕上げ:ハウジング:LCP UL94V-O(黒)●ターミナル:銅合金/金メッキ、ニッケル●フィッティングネイル:錫、ニッケル●製品仕様:PS-78171-010●対応品番:Molex 78172-0003アズワン品番67-0396-01
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • 病理容器(サンプル棒瓶)1セット 東洋器材科学

    病理容器(サンプル棒瓶)1セット

    東洋器材科学
    27,980税込30,778
    1セット(500袋×1個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
  • マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0100-22 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0100-22

    MULTI-CONTACT
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤プラグサイズ = 2.3mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = シルバー許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスM3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0100-21 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストアダプタ, 2.3mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0100-21

    MULTI-CONTACT
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒プラグサイズ = 2.3mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = シルバー許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスM3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 病理容器(サンプル棒瓶)1セット 東洋器材科学

    病理容器(サンプル棒瓶)1セット

    東洋器材科学
    7,898税込8,688
    1セット(100袋×1個)
    9日以内出荷から17日以内出荷
  • High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC

    High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • 強化センタースプリング ALBA(アルバ)

    強化センタースプリング

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    1000RPM。ライトチューニング向けになります。
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ロッド側フランジ形