カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 家電(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ps50s」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バレルPS50S 50本入り 岩下バレルPS50S 50本入り岩下
15,980税込17,578
1個
当日出荷
銅パイプスリーブ TRUSCO銅パイプスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
電線接続用の銅パイプスリーブです。
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプJAE(日本航空電子工業)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケットJAE(日本航空電子工業)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
バレルPS30S 50本入り 岩下バレルPS30S 50本入り岩下
8,998税込9,898
1個
当日出荷
バレルPS05S 50本入り 岩下バレルPS05S 50本入り岩下
4,298税込4,728
1個
当日出荷
バレルPS70S 50本入り 岩下バレルPS70S 50本入り岩下
21,980税込24,178
1個
欠品中
バレルPS10S 50本入り 岩下バレルPS10S 50本入り岩下
5,898税込6,488
1個
当日出荷
S型バレル 岩下S型バレル岩下
6,498税込7,148
1セット(50本)
当日出荷
ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5ELPA
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5
用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2ELPA(1件のレビュー)
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下ディスペンサー用アダプタアッセンブリー岩下(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。ホース長さ(m)1使用圧力(空気圧)0~690kPa
法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5mエレコム
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 環境条件 動作時|温度:0~40℃ 環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 規格|安全規格準拠:PSE 規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ ISOCOMIsocom フォトカプラISOCOM
1,798税込1,978
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)
パワーフィルターΦ35原付用 ALBA(アルバ)パワーフィルターΦ35原付用ALBA(アルバ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
吸入率アップするため、車種毎、また車両の使用状況にあわせたプラグやメインジェットの変更が必要です。
メーカーHONDA主な適合車種(AF35)ライブディオ(Dio)SR(94~)、(AF35)ライブディオ(Dio)ZX、(AF34)ライブディオ(Dio)/J、(AF27)スーパーディオ(Dio)、(AF28)スーパーディオ(Dio)SR(91~99)、(AF28)スーパーディオ(Dio)ZX(92~96)、(AF28)ディオ(Dio)XRバハ(BAJA)(94~99)、Gダッシュ、タクト(TACT)/S(93)、スタンドアップタクト(TACT)(93)、マグナ(MAGNA)50(~98)、ジャズ(JAZZ)(~98)、リトルカブ(CUB)(98~)、スーパーカブ(CUB)、TZM50R(94~99)、TZR50(90~92)/R(93~99)、RZ50(98~99)、(3WF)ジョグ(JOG)スポーツ90、4.5~6PS ジョグ(JOG)、(3RY)ジョグ(JOG)スポーツ、BWS(88)、5.2~5.8PSチャンプ、チャンプRS、チャンプCX、5.5~6PSアクティブ、エクセル、ボクスン、アドレス110(98~99)、ストリートマジック/Ⅱ(TR50/S/SD)、レッツ/Ⅱ/ⅡS(97~00)、ZZ適合排気量(cc)50
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
209,000税込229,900
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
サイレントスポーツマフラー(ステン)/モンキー DAYTONA(デイトナ)サイレントスポーツマフラー(ステン)/モンキーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
モンキー/ゴリラを中心とした高性能4ストミニマフラーをラインナップ!ノーマルエンジンから、ボアアップ車両まで対応!各種マフラーデザインはカスタムコンセプトに合わせてチョイスしてください!
主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/3/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ)NEWハイパーヘッドバージョンアップキットDAYTONA(デイトナ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。
仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24
キャリアレスキットブラック/モンキー DAYTONA(デイトナ)キャリアレスキットブラック/モンキーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種モンキーR Z50J9(AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-) Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50JF/J/L(Z50J-1600008-1805927 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50JZ/B/C/E(Z50J-1300017-1510400)
ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
ブレーキパッド LD224 アプリオⅡ他 バイクパーツセンターブレーキパッド LD224 アプリオⅡ他バイクパーツセンター
959税込1,055
1個
3日以内出荷
バイクメンテナンスに最適!コストパフォーマンスに優れたブレーキパッドです。消耗品は早めの交換をおススメいたしますフット/BOX 92~95 フロント、JOGスポーツ90/JOG90 90~99 フロント、RS90 90 フロント、チャンプ90 90 フロント、JOGスポーツ80 88 フロント、JOG(5EM3/4) 00 フロント、AXIS50 90~99 フロント、AXIS50トランク 90~96 フロント、AXIS50プロフット/BOX92 フロント、BW'S 98~99 フロント、JOGアプリオTYPE-II 95~98 フロント、JOGスペースイノベーション7.2PS(5EM2) 99 フロント、JOGスペースイノベーション(5EM3) 99 フロント、JOGスポーツ 88 フロント、チャンプRS 87~88 フロント、JOG-EXアプリオ 94 フロント、JOG-Z 90 フロント、JOG-ZII(5EM1) 98~99 フロント、メットインJOGスポーツ 89 フロント
適合車種YAMAHA BW'S100(4UP) 02 フロント、グランドAXIS 98~05 フロント、AXIS 90 90~99 フロント、AXIS90プロフット/BOX 92~95 フロント、JOGスポーツ90/JOG90 90~99 フロント、 / RS90 90 フロント、チャンプ90 90 フロント、JOGスポーツ80 88 フロント、JOG(5EM3/4) 00 フロント、AXIS50 90~99 フロント、AXIS50トランク 90~96 フロント、 / AXIS50プロフット/BOX92 フロント、BW'S 98~99 フロント、JOGアプリオTYPE-II 95~98 フロント、JOGスペースイノベーション7.2PS(5EM2) 99 フロント、 / JOGスペースイノベーション(5EM3) 99 フロント、JOGスポーツ 88 フロント、チャンプRS 87~88 フロント、JOG-EXアプリオ 94 フロント、JOG-Z 90 フロント、 / JOG-ZII(5EM1) 98~99 フロント、メットインJOGスポーツ 89 フロント /
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)【YAMAHA】Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)【SUZUKI】ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
PS金枠セットPK-5 ノーリツPS金枠セットPK-5ノーリツ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
対応機種GT-C(P/V)**52(S)AWX-PS-2、GT-**50(S)AWX-PS-2