カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「psa6」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプモノタロウ(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTACストレートスピードコントローラ PSAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
Vカットペーパースタンド 差込式 ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式ナカバヤシ(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から8日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
96税込106
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から103日以内出荷
シートカバーネオ クラッツィオシートカバーネオクラッツィオ
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。 ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
シュティック シヤチハタシュティックシヤチハタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップに朱肉が内蔵されているから、ワンタッチで印鑑に朱油が付いてすぐ使える! 金属性の印鑑ケースです。(印鑑は商品に含まれません) 朱油は、耐水・耐光・耐薬品性に優れており、印影の長期保存が可能です。 朱油は補充なしで約300回捺せます。(メーカー試験データによる)
シリーズシュティック適合寸法(mm)直径10.0~12.0(丸印)、最大径10.5~12.0(小判印)、長さ60.0~62.0繰り返し・詰め替え対応
液晶保護フィルム ソニーαシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ソニーαシリーズ用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GBシュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GBシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズシュナイダーエレクトリック
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
パワー・性能を追求したモデル・高いパフォーマンスにより、効率的で将来に備えた運用を実現します。省スペース化・超薄型デザインとVESA取付け対応で、省スペース化とコスト削減を実現します。持続可能性&安全性・環境面とサイバーセキュリティを考慮した設計で、安心してご使用いただけます。
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
16日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
12V50A(600W)単出力電源
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
29,980税込32,978
1台
31日以内出荷
24V25A(600W)単出力電源(停電バックアップ可能)
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
36V16.6A(600W)単出力電源
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機高安定性ロッドスタンド BRSシリーズシグマ光機
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
プッシャー (アセンブリ用治具・工具) ニッタプッシャー (アセンブリ用治具・工具)ニッタ
12,280税込13,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アセンブリ時、ホース継手の口金具部分を固定する時に使用する治具です。
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Logitec ロジテック 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Logitec ロジテック 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Logitec/ロジテック】★ポータブルハードディスク・LHD-PBLU3シリーズLHD-PBL010U3BKLHD-PBL020U3BK・LHD-PSAU3BKシリーズLHD-PSA010U3BKLHD-PSA020U3BK・SeeQVault対応 USB3.0外付型ポータブルHDユニットLHD-PBM10U3QWLHD-PBM20U3QWLHD-PBM30U3QWLHD-PBM40U3QWLHD-PBM50U3QW・LHD-PBMU3LHD-PBM10U3BKLHD-PBM10U3WHLHD-PBM20U3BKLHD-PBM20U3WHLHD-PBM50U3WH・LHD-PBKU3シリーズLHD-PBK1000U3CALHD-PBK1000U3LXLHD-PBK1000U3STLHD-PBK750U3CALHD-PBK750U3LXLHD-PBK750U3STLHD-PBK500U3CALHD-PBK500U3LXLHD-PBK500U3ST・LHD-PBJU3WシリーズLHD-PBJ500U3WLHD-PBJ750U3WLHD-PBJ1000U3W★外付けハードディスク・LHR-DS05WU3RシリーズLHR-DS05WU3BK20RLHR-DS05WU3SV20RLHR-DS05WU3PU20RLHR-DS05WU3RD20RLHR-DS05WU3BK30RLHR-DS05WU3SV30RLHR-DS05WU3PU30RLHR-DS05WU3RD30R★ハードディスク関連・LGB-PBSU3シリーズLGB-PBSU3LGB-PBSU3S・LHR-DS05WU3シリーズLHR-DS05WU3BKLHR-DS05WU3SVLHR-DS05WU3PULHR-DS05WU3RD★外付けSSD・LMD-SPAU3MシリーズLMD-SPA240U3MLMD-SPA480U3MLMD-SPA960U3M★暗号化ハードディスク・LHD-PBMU3BSMシリーズLHD-PBM05U3BSMLHD-PBM10U3BSMLHD-PBM20U3BSLHD-PBM10U3BSMR・LHD-PBMU3BSシリーズLHD-PBM05U3BSLHD-PBM10U3BSLHD-PBM20U3BSLHD-PBM10U3BSR★ポータブルSSD・LMD-SPAU3シリーズLMD-SPA240U3LMD-SPA480U3LMD-SPA960U3・LMD-PBLU3シリーズLMD-PBL240U3BKLMD-PBL480U3BKLMD-PBL960U3BKLMD-PBL2000U3BK・LMD-PBRU3シリーズLMD-PBR240U3BKLMD-PBR480U3BKLMD-PBR960U3BKLMD-PBR2000U3BK・LHD-PBLSSU3シリーズLHD-PBLSS05U3BKLHD-PBLSS10U3BK・LMD-PSAU3BKシリーズLMD-PSA250U3BKLMD-PSA500U3BK★ブルーレイドライブLBD-LPWAWU3CNDBLBD-LPWAWU3NDBLBD-PUD6U3MSVLBD-PUC6U3TBKLBD-PMJ6U3MSVCLBD-PUB6U3TBKLBD-PUB6U3MSVLBD-PVD6U3CMSVLBD-PVE6U3CMSVLBD-PMJ6U3MSVLBD-PMF6U3HBKWLBD-PME6U3MSVLBD-PVC6UCMSVLBD-PWB6U3SBK/ELBDW-PUF6U3CMSVLBDW-PUE6U3MSVLBDW-PUD6U3MSVLBDW-PUD6U3SBKLBDW-PUD6U3MSVLBDW-PUG6U3CMSVLBDW-PUH6U3CMSV・LBD-PVA6U3V シリーズLBD-PVA6U3VBKLBD-PVA6U3VGYLBD-PVA6U3VRDLBD-PVA6U3VWH・LBD-PUD6U3L シリーズLBD-PUD6U3LBKLBD-PUD6U3LRDLBD-PUD6U3LWHLBD-PUD6U3LGY・LBD-PMK6U3V シリーズLBD-PMK6U3VBKLBD-PMK6U3VRDLBD-PMK6U3VSV・LBD-PMJ6U3V シリーズLBD-PMJ6U3VBKLBD-PMJ6U3VRDLBD-PMJ6U3VSV・LBD-PUB6U3V シリーズLBD-PUB6U3VBKLBD-PUB6U3VRDLBD-PUB6U3VWH・LBD-PWA6U3CLシリーズLBD-PWA6U3CLBKLBD-PWA6U3CLWHLBD-PWA6U3CLRD・LBD-PWA6U3LシリーズLBD-PWA6U3LBKLBD-PWA6U3LWHLBD-PWA6U3LRD★DVDドライブ・LDR-PML8U3CLシリーズLDR-PML8U3CLBKLDR-PML8U3CLWHLDR-PML8U3CLRD・LDR-PML8U3CVシリーズLDR-PML8U3CVBKLDR-PML8U3CVWHLDR-PML8U3CVRD・LDR-PML8U3LシリーズLDR-PML8U3LBKLDR-PML8U3LWHLDR-PML8U3LRD・LDR-PML8U3VシリーズLDR-PML8U3VBKLDR-PML8U3VWHLDR-PML8U3VRD・LDR-PUE8U3VシリーズLDR-PUE8U3VBKLDR-PUE8U3VRDLDR-PUE8U3VWH・LDR-PUE8U3LシリーズLDR-PUE8U3LBKLDR-PUE8U3LRDLDR-PUE8U3LWHLDR-PUD8U3MSVLDRW-PUD8U3MSVLDR-PUC8U3TBKLDR-PUD8U3VBKLDR-PUD8U3VRDLDR-PUD8U3VWHLDR-PUD8U3LBKLDR-PUD8U3LRDLDR-PUD8U3LWHLDR-PUB8U3MSVLDR-PUB8U3MSVW・LDR-PVB8U3M シリーズLDR-PVB8U3MGYLDR-PVB8U3MSVLDRW-PS24GWU3RWHLDRW-PS5GWU3VWHLDR-PS5GWU3RWHLDR-PS24GWU3RWHLDR-PS5GWU3PWHLDV-PML8U3NBK★SSD換装キットLMD-SS2000KU3LMD-SS240KU3LMD-SS480KU3LMD-SS960KU3★光学ドライブLDR-LSM2WWURDWHLDR-LSM5WWUVDWHLDR-SM5WUVWHなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,540税込11,594
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
プラSカン 片閉じ メイワパーツプラSカン 片閉じメイワパーツ
5,998税込6,598
1セット(500個)
4日以内出荷
紐を通してパネルやボードなどの吊り下げに。
材質幅(mm)12.5全長(mm)22.5種類Sカン線径(Φmm)1.3表面処理(本体)ユニクロメッキ
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,095税込10,005
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDSP040TBPSDPC60CKPD60 EnclosureSP000HSPSDPD60CKPX10SP512GBPSDPX10CKSP512GBPSDPX10CPSP010TBPSDPX10CKSP010TBPSDPX10CPSP020TBPSDPX10CKSP020TBPSDPX10CPSP040TBPSDPX10CKSP040TBPSDPX10CPStream S05SP128GBPSDS05SAKSP256GBPSDS05SAKSP512GBPSDS05SAKSP010TBPSDS05SAKSP020TBPSDS05SAKSP040TBPSDS05SAK・ポータブルHDDA62 Game DriveSP010TBPHD62SS3BSP020TBPHD62SS3BSP040TBPHD62LS3BSP050TBPHD62LS3BArmor A30SP010TBPHDA30S3KSP010TBPHDA30S3WSP010TBPHDA30S3ASP010TBPHDA30SCASP020TBPHDA30S3KSP020TBPHDA30S3WSP020TBPHDA30S3ASP020TBPHDA30SCAすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
2.5型SATA HDD/SSDケース AOK-25CASE-U3C クリア AOTECH2.5型SATA HDD/SSDケース AOK-25CASE-U3C クリアAOTECH
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
SATA6Gbps SSD×UASPで超高速転送!
RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブスタイラス「PASTEL SKETCH PRO」 プリンストンアクティブスタイラス「PASTEL SKETCH PRO」プリンストン
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
PASTEL SKETCH PRO はスマホ・タブレット、特にiPad で創造的な動作を手書きで行いたい人向けの入力機器です。 文字やイラストなどを直接書き込むことで創造をそのまま描き出せます。 汎用モードと iPad モードの2つの異なるモードを搭載しており、デバイスや使用の方法に合わせた使用が可能です。 汎用モードは指の代わりに細いペン先が動作し、iPad モードではより高精細に鉛筆やボールペンの代わりのように動作します。
商品タイプ本体
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
84,980税込93,478
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
61,980税込68,178
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q11-08C6P~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-08C6P~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
49,980税込54,978
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
129,800税込142,780
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
85,980税込94,578
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
透明ディスク搭載タッチペン プリンストン透明ディスク搭載タッチペンプリンストン
1,298税込1,428
1台
11日以内出荷
透明ディスクを採用した新感覚のタッチペンです。 ディスクタイプのペン先を採用し、書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。 さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。 また、タッチ個所が確認可能な透明ディスク採用し、より正確に書く事ができます。 ディスク部分は、+/-40度までの入力角度に対応。入力ストレスを軽減します。 また、ディスクと本来のつなぎ目にシリコンを採用しているためより滑らかな書き心地を再現。 画面接触時のカチカチ音を軽減。画面からの反発も抑えられ、入力時の感覚が自然です。 ペン先を破損から守るペンクリップを搭載、持ち運びにも便利です。
質量(g)約10(ペンのみ)、約14(キャップ含む)対応機種スマートフォン、タブレット保証期間初期不良のみ(購入時のレシート等が必要となります)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)使用時:約10(先端部7)×108~142、収納時:約10×132先端径(Φmm)7商品タイプタッチペン本体
Triple clamps - Steering tube ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Triple clamps - Steering tube ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷