カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(1)

「psb-1 sk11」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(262件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • 替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(50件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • パイプカッター替刃 SK11

    パイプカッター替刃

    SK11(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
    用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。材質(刃)SKS3
  • スライドバックルベルト DBLTACT

    スライドバックルベルト

    DBLTACT(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ3mm!タフで厚い作業ベルト。
    幅(mm)48有効寸法(mm)1200
  • パイプカッタ替刃 SK(新潟精機)

    パイプカッタ替刃

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(2枚)
    当日出荷
    切れ味バツグン
    用途本体に合わせてご利用ください厚さ(mm)6
  • チューブカッター用替刃 スーパーツール

    チューブカッター用替刃

    スーパーツール(11件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70最大切断厚さ(mm)3.5
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • ステン用ミニパイプカッター SK11

    ステン用ミニパイプカッター

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
    用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径3~28切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
  • チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール

    チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】

    スーパーツール(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
    適合替刃TCC 105E
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • パイプカッター替刃 ステン用 SK11

    パイプカッター替刃 ステン用

    SK11(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
    用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
  • ラチェット式パイプカッター SK11

    ラチェット式パイプカッター

    SK11(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
    用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。切断径(mm)12~35質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39送り角度(°)10
  • ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール(32件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管までスカット!
    用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
  • チューブカッター ミニ モノタロウ

    チューブカッター ミニ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)肉厚(mm)3全長(mm)67質量(g)126仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(614件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • 軽量スライドバックルベルト SK11

    軽量スライドバックルベルト

    SK11(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。アルミのスライドバックルを使用しているので、簡単・スピーディーに着脱出来ます。 高強度ナイロン素材を使用しているので耐久性、耐摩耗性に優れています。
    用途作業用ベルト。材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金製サイズ幅50×長さ1300mm
  • スライドバックル作業ベルト SK11

    スライドバックル作業ベルト

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スライドバックルでしっかり固定できます。タフなGI織です。しっかり固定できるスライドバックルタイプです。
    用途一般作業用ベルト。ベルト幅(mm)48材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン調整範囲(mm)1200までベルト厚(mm)2.5