カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psb-10」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ラチェット式パイプカッタ替刃 SK11ラチェット式パイプカッタ替刃SK11(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃
キャンブロ 丸型サラダボール キャンブロキャンブロ 丸型サラダボールキャンブロ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネイト
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光プリズムピクトサイン トーグ安全工業蓄光プリズムピクトサイントーグ安全工業
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
テーパー軸ビットロング 石材用 ユニカテーパー軸ビットロング 石材用ユニカ
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途石材全長(mm)280有効長(mm)220適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
ソフト・ギア 革命鳶仕様 3D-EVAサポートベルト PROGEARソフト・ギア 革命鳶仕様 3D-EVAサポートベルトPROGEAR
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
EVAクッションで腰の負担を軽減 胴ベルト60mm幅まで対応
長さ(mm)750幅(mm)130仕様D環3カ所付き
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
サーキットブレーカ用ブスバー ABBサーキットブレーカ用ブスバーABB
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から70日以内出荷
セフティースナップNTパワー クロ NTスイベルセフティースナップNTパワー クロNTスイベル
1,998税込2,198
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途扱いやすいスナップ付!クロ
アナログ電源 PSBシリーズ CCS(シーシーエス)アナログ電源 PSBシリーズCCS(シーシーエス)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
LED照明用電源の普及版 電圧を可変して無段階で調光制御。 常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。 AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。 調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合高さ(mm)2000以下チャネル数1材質(本体)鋼板表面処理t1.0 N3艶消し使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存温度(℃)-20~60保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)方式定常発光駆動方式定電圧方式調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)周波数(Hz)50/60冷却方式自然冷却汚染度(使用環境)汚染度2
多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル タツタ電線多対シ-ルド付 I/Oケ-ブルタツタ電線
36,980税込40,678
1巻(100m)
4日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
プルボルト NTツールプルボルトNTツール
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.41MB)
基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
3,998税込4,398
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F2級(1級)種別基準分銅型
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)種別基準分銅型
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
3,798税込4,178
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級M1級(2級)種別基準分銅型
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250KYOCERA AVX
489税込538
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000KYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TPSB106K016R0500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TPSB106K016R0500KYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
499税込549
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTACペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形AirTAC
649税込714
1個
4日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
12,980税込14,278
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
Triple clamps Ducati Monster - Bottom Yoke ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Triple clamps Ducati Monster - Bottom Yoke ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021)
カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
519税込571
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ Anker(アンカー)Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブAnker(アンカー)
6,355税込6,991
1個
当日出荷
フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから4K (60Hz) での高画質出力が可能です。※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。
仕様搭載ポート詳細:・2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 ・1 × データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 / ・1 × PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大 出力85W)※データ転送や映像出力に非対応 ・1 × SDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × microSDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × イーサネットポート(最大1Gbps) ・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約121×55×15グレー質量(g)約109ポート数6対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015)、MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)、iPad Pro (2020 / 2019 / 2018)、XPS (13 インチ / 15 インチ)、Pixelbook (2017)、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
USB Type-C急速充電器 マリンテックUSB Type-C急速充電器マリンテック
6,598税込7,258
1式
当日出荷
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能最大140Wの出力で6台同時に超速充電!PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!6-in-1 高出力3つのPD100W対応USB-Cポート1つのPD20W対応USB-Cポート2つのQC3.0対応USB-Aポート高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷から4日以内出荷
nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml) サンユー印刷nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml)サンユー印刷
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)87透明容量(mL)14直径(Φmm)26危険物の類別非危険物
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
nanoパウダースプレーボトル クリア M(35ml) サンユー印刷nanoパウダースプレーボトル クリア M(35ml)サンユー印刷
7,098税込7,808
1セット(10個)
6日以内出荷
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)111透明容量(mL)35直径(Φmm)33危険物の類別非危険物
プラグインユニット (VV5Q11-10C4~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-10C4~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-100-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-100-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2343アズワン品番67-5657-70