カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 測定用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psb-2」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押し引きばねはかり PSB-2a ナリカ押し引きばねはかり PSB-2aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)オレンジ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量50N秤量(kg)5
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)スーパー墨汁タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
519税込571
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨つぼ糸に最適乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
パイプカッター替刃 ステン用 SK11パイプカッター替刃 ステン用SK11
949税込1,044
1個
当日出荷
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO樹脂製ボックス トラ舟TRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
テレビ用スピーカー(サウンドバー) JBL professionalテレビ用スピーカー(サウンドバー)JBL professional
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。
仕様パワーアンプ:20W×2、Class D付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書質量(kg)1.8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部)構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHzBluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)
プラステップブロック ナベヤプラステップブロックナベヤ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
プロセーフティブーツ PSB TRUSCOプロセーフティブーツ PSBTRUSCO(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1足
当日出荷
つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗足幅2E材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤスブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス靴タイプブーツ
ビクタープラス 腰袋2段フタ付 VICTOR(花園工具)ビクタープラス 腰袋2段フタ付VICTOR(花園工具)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン形状2段寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×120アズワン品番64-3208-83
壁面収納ピラシェル+ トレー WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ トレーWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途アクセサリー等小物の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
木製 文字 光木製 文字
99税込109
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ドア標示やテーブル番号、文字用ボードなどに貼り付けてサインボードに、幅広くお使いいただけます 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 シナベニア製の切り文字です
仕様抜き文字・接着テープなし材質シナベニア寸法(mm)25奥行(mm)3
ビクタープラス 腰袋2段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス 腰袋2段VICTOR(花園工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン形状2段寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×110アズワン品番64-3208-81
ビクタープラス 腰袋3段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス 腰袋3段VICTOR(花園工具)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン形状3段寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×160×130アズワン品番64-3208-80
カムウェア サラダボール キャンブロカムウェア サラダボールキャンブロ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状仕様洗浄器対応耐熱温度(℃)-40~99
フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]フリーパネルシンエイ[店舗什器・備品]
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
差替え可能なポスターパネルです。差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用付属品吊金具材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール厚さ(mm)9.2板面:白枠の色シルバーグリーン購入法適合
プロセフティブーツ TRUSCOプロセフティブーツTRUSCO
8,098税込8,908
1足
当日出荷
胴部分は4層構造で破れにくくなっています。 裏面は滑りにくいアメ底を使用しています。 土木建築作業のための完全防水機能の安全長靴です。 ウラ布・吸汗メリヤス使用により蒸れにくくなっています。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
用途土木・建築現場機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗サイズ(cm)26.5足幅EEブラック材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤストラスコ品番431-1108質量(kg)1.67種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバーJIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
空気ばね PSB 倉敷化工空気ばね PSB倉敷化工
41,980税込46,178
1個
当日出荷から28日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
C型パネルスタンド 常磐精工C型パネルスタンド常磐精工
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
お客様のアイキャッチを増やす事ができるスタンド
シルバータイプ片面材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上使用場所屋内専用材質(パイプ)ステンパイプパネルポスターグリップ(フロントオープン式)
パクストンエアブローシステム 虹技パクストンエアブローシステム虹技
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ブロア、ノズル、配管部材までシステムとしてご提案。 (パクトンノズル) ノズル全長にわたりスリット調整され、均一なブローが可能。 アルミ押出成型ボディーにより、軽量で設置が容易。 (パクトンブロア) 同程度の能力を持った他型式のブロアと比較し、約20%の省エネ。 OSHA規格をクリアした低騒音、防音ボックスでさらに低減も可能。 設置面積が小さく、既存ラインにも容易に導入。 ベルト、テンションローラー等、消耗品の交換がユーザーで可能。 ABEC-9(JIS2級相当)の高精度軸受を使用し、オイルフリー運転。
アルミフレーム オープンパネル-S アルテアルミフレーム オープンパネル-Sアルテ
8,698税込9,568
1枚
翌々日出荷
フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。
材質フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET厚さ(mm)12、収納可能:1外寸(mm)収容寸法+37フレーム色シルバーフレーム幅(mm)24グリーン購入法適合
パイプソー替刃 ハウスビーエムパイプソー替刃ハウスビーエム
6,698税込7,368
1パック(5枚)
3日以内出荷
パイプソーハイパー270(替刃式のこぎり。品番:PSO-270)用の替刃
用途塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材等の多目的な切断作業に。
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
C型パネルスタンド 常磐精工C型パネルスタンド常磐精工
40,300税込44,330
1台
5日以内出荷
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
【レンタル】自動車速度計測表示システム低速度用 10-25k ダイナテック【レンタル】自動車速度計測表示システム低速度用 10-25kダイナテック
7,398税込8,138
1台
翌日出荷から5日以内出荷
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/hセット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)質量(kg)約18使用温度範囲(℃)4~43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)ディスプレイ3桁赤色LED・km/h警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB保管温度範囲(℃)-1~52計測精度±3%速度設定【計測/警報】4速より選択サービス分類レンタル
C型パネルスタンド 縦 常磐精工C型パネルスタンド 縦常磐精工
40,300税込44,330
1台
5日以内出荷
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ大洋製器工業
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工樹脂用超硬ボールエンドミル協和精工
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY 静音赤軸 ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY 静音赤軸 ブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。
質量(g)225(ケーブル除く)スイッチCherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37(スタンド使用時49)対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンインターフェースUSBキー方式メカニカルキーストローク(mm)3.7キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ボールエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
31,900税込35,090
1本
4日以内出荷から64日以内出荷
低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から6日以内出荷
表面処理THコーティング
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]フリーパネルシンエイ[店舗什器・備品]
36,980税込40,678
1箱(10枚)
8日以内出荷
差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用セット内容吊金具付材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
耐震仕様ラックパーツ アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ アングル架台カナフジ電工
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Bタイプ R□□P-SB2(内脚タイプ)
備考1個
耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Bタイプ R10P-SB2(内脚タイプ)
備考1個
背合わせボルト 双福鋼器背合わせボルト双福鋼器
1,298税込1,428
1セット(2組)
9日以内出荷
中量ラック(300kg/段)背合わせボルトになります。
用途ラック同士を背面でボルト固定し、転倒を防ぎます。仕様M8×35めっき