カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(42)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psb1」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSB 1L サンミューズ

    PSB 1L

    サンミューズ(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋(1L)
    4日以内出荷
    生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 押し引きばねはかり PSB-1a ナリカ

    押し引きばねはかり PSB-1a

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1本
    5日以内出荷
    引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
    仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
  • ラチェット式パイプカッタ替刃 SK11

    ラチェット式パイプカッタ替刃

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
    用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃
  • ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
    材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • プラステップブロック ナベヤ

    プラステップブロック

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面収納ピラシェル+ ドライヤーフック WAKI(和気産業)

    壁面収納ピラシェル+ ドライヤーフック

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。ピラシェル棚支柱に本フックをを固定して、ドライヤーを収納できます。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
    用途洗面所でのドライヤーの収納等付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)117高さ(mm)53奥行(mm)98耐荷重(kg)2
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムウェア サラダボール キャンブロ

    カムウェア サラダボール

    キャンブロ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様洗浄器対応形状耐熱温度(℃)-40~99
  • ニューパルサイン回転灯 125型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 125型(電球)

    トーグ安全工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • 空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工

    空気バネベローズ形(取付プレート付き)

    倉敷化工
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
    用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
  • ニューパルサイン回転灯 150型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 150型(電球)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • 空気ばね PSB 倉敷化工

    空気ばね PSB

    倉敷化工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
  • キャンブロ 丸型サラダボール キャンブロ

    キャンブロ 丸型サラダボール

    キャンブロ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリカーボネイト
  • アルミフレーム オープンパネル-S アルテ

    アルミフレーム オープンパネル-S

    アルテ
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。
    材質フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET厚さ(mm)12、収納可能:1外寸(mm)収容寸法+37フレーム色シルバーフレーム幅(mm)24グリーン購入法適合
  • ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き YAMAZEN(山善)

    ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター。置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。◇無段階温度調節:低~高(無段階)の範囲で切替可能。◇安全装置:温度ヒューズ
    用途脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ質量(kg)1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160コード長さ(m)電源/約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5
  • トップブリッジステッカー ONEDESIGN

    トップブリッジステッカー

    ONEDESIGN
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷から42日以内出荷
    1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。
    材質PVC+ポリウレタンカーボン柄
  • 蓄光プリズムピクトサイン トーグ安全工業

    蓄光プリズムピクトサイン

    トーグ安全工業
    6,498税込7,148
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
  • ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業

    ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ

    大洋製器工業
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
    用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
  • 防水プッシュスイッチボックス マリンテック

    防水プッシュスイッチボックス

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    6日以内出荷
    ・衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製。・防塵性に優れた密閉型。・外径4~8mmまでのケーブルに対応。・防水規格IP66。・シリコンパッキング付きで防水性UP!。・簡単取付。・ケーブルグランド2個付き。・メーカー製Φ19mmプッシュスイッチに適合
    付属品蓋取付用ネジ×4本・ケーブルグランド×2・シリコンパッキングその他【防水ケーブルグランド】PG9材質(本体)PC(ポリカーボネート)質量(g)65材質(パッキング)シリコン製(黄色)保証期間1年間
  • 2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1本
    4日以内出荷から64日以内出荷
    低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ

    プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車

    カツヤマキカイ
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
    用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
  • 薄平型ベントキャップ LPSB シルファー

    薄平型ベントキャップ LPSB

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5
  • タブレット防水ケース 汎用 IPX8 吸盤付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム

    タブレット防水ケース 汎用 IPX8 吸盤付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、お風呂で使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。背面の吸盤で、お風呂の壁面や鏡に貼り付けて動画視聴や音楽鑑賞ができます。凹凸面やザラザラ面、つや消し面、傷がある面などの平滑でない面には貼り付けることができないのでご注意ください。縦向きでも横向きでも使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。顔認証に対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質ケース:PVC、ABSブラック
  • ソフト・ギア 革命鳶仕様 3D-EVAサポートベルト PROGEAR

    ソフト・ギア 革命鳶仕様 3D-EVAサポートベルト

    PROGEAR
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    EVAクッションで腰の負担を軽減 胴ベルト60mm幅まで対応
    仕様D環3カ所付き長さ(mm)750幅(mm)130
  • テーパー軸ビットロング 石材用 ユニカ

    テーパー軸ビットロング 石材用

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1個ほか
    翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途石材全長(mm)280有効長(mm)220適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)

    大正天びん製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
  • 同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ

    日本エレパーツ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
    用途屋外設置の様々な機器で活躍します!!種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
  • ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTAC

    ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形

    AirTAC
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善)

    高さが変えられる 脚付き すのこマット

    YAMAZEN(山善)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    マットレス下の通気を良くし、掃除もしやすくする高床式すのこマット。4つのサイズをご用意: シングル、セミダブル、ダブル、セミシングルショート。マットレスが浮いてるような、見た目もすっきりなヘッドレススタイル。すのこが予め連結されていて、組み立て簡単、分解も可能。脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm。脚はネジ式の取り付けなので、調整も簡単。脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属。厚み15mmのある積層材すのこを補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計
    用途ベッドフレームとして。ベッド すのこベッド ベッドフレーム 木製ベッド すのこマット 高さが変えられる シングル セミダブル ダブル セミシングルショート種類すのこベッド組立時間約30-40分隙間(mm)すのこ:65~70
  • 自転車用EZ-Strapマウントベース Φ12.7-65.5mm対応 ラムマウント

    自転車用EZ-Strapマウントベース Φ12.7-65.5mm対応

    ラムマウント
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:191g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個
    仕様オプション/リペア材質高強度複合材(High strength composite)ブラックタイプセット
  • ピクトリコプロ・シャイニーブルー A3ノビサイズ(20枚入り) ピクトリコ

    ピクトリコプロ・シャイニーブルー A3ノビサイズ(20枚入り)

    ピクトリコ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    用途中間調からハイライトにかけて、ブルーに輝かせたい写真材質印画紙(光沢パール)寸法(mm)329×483サイズA3+入数(枚)20厚さ(μm)245白色度(%)80保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)235対応インク染料・顔料
  • 薄平型ベントキャップ LPSB-D(防火ダンパー付) シルファー

    薄平型ベントキャップ LPSB-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)9寸法E(mm)5
  • 耐震仕様ラックパーツ アングル架台 カナフジ電工

    耐震仕様ラックパーツ アングル架台

    カナフジ電工
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    Bタイプ R□□P-SB1
    備考1個
  • 耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台 カナフジ電工

    耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台

    カナフジ電工
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    Bタイプ R10P-SB1
    備考1個
  • KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 電解コンデンサ

    KYOCERA AVX
    689税込758
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MagSafe用車載マウントセット 一体式 ラムマウント

    MagSafe用車載マウントセット 一体式

    ラムマウント
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Apple純正のMagSafe充電器専用アダプターと、ダッシュボード上へ取り付け可能な貼付ベースの一体型のセット。アダプターはMagSafe充電器専用設計で、iPhone12以降の対応モデルをワイヤレスで充電することが可能になります。マウント全体がコンパクトにまとまる一体式で、角度調整も簡単に行うことができます。【製品詳細】。。商品内容。・直径2.5インチ両面粘着パッド x1。・アルコール脱脂パッド x1。※MagSafe充電器本体は付属しません。。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラック。サイズ:スナップリンク。重量[グラム]:64g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。備考:走行中のオートバイなど屋外使用を目的とした製品ではございません。Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズスナップリンク
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応