カテゴリ
- 建築金物(8)
- 制御機器(6)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- AVX(3)
- KYOCERA AVX(1)
- MEAN WELL(1)
- NACHI(不二越)(1)
- バクマ工業(9)
- フエニックス・コンタクト(1)
- フクハラ(3)
- 三木プーリ(3)
- 創建(2)
- 大阪魂(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- 阪上製作所(1)
エコロジープロダクト
「psd-15」の検索結果

スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
フレキシブルダクト
バクマ工業¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。材質アルミニウム長さ(m)1→3.5
ドレンデストロイヤー
フクハラ(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から11日以内出荷優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,2917,TPSD157K016R0125
KYOCERA AVX¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量150μF漏れ電流(μA)24RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
AVX タンタルコンデンサ 35V 15μF
AVX¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤー
フクハラ¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。材質PVC奥行(mm)370
ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー
フクハラ¥299,800税込¥329,7801台22日以内出荷給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。ヒーター搭載です。材質PVC高さ(mm)1110奥行(mm)400電源(V)AC100
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ
バクマ工業¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプ
バクマ工業¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ
バクマ工業¥8,798税込¥9,6781個30日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォーム色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ
バクマ工業¥7,998税込¥8,7981個30日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ
バクマ工業¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード 丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KPSD-FVタイプ
バクマ工業¥9,698税込¥10,6681個30日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプ
バクマ工業¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ
バクマ工業¥8,998税込¥9,8981個30日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォーム色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-124-MA-15H
三木プーリ¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)2.2サイズ124タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)15
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N
三木プーリ¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ155タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)24
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-155-MA-18H
三木プーリ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)4サイズ155タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)18