カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)

「psd-2 ask」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力スイッチ用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン圧力計用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ダンプナー  FDシリーズ 長野計器ダンプナー FDシリーズ長野計器(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品) 右下精器製造黄銅製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)右下精器製造(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
脈動圧力を緩衝します。
材質BC種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
ゲージダンパ ダイキン工業ゲージダンパダイキン工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力14MPa質量(kg)0.4
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品) 右下精器製造ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)右下精器製造
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
脈動圧力を緩衝します。
材質ステンレス(SUS316)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
圧力スイッチ 日本精器圧力スイッチ日本精器(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します使用流体空気接点仕様1c接点質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ周囲温度(℃)5~60
ゲージダンパー RIKEN(理研機器)ゲージダンパーRIKEN(理研機器)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
ダンプナ(ステンレス) エスコダンプナ(ステンレス)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置