カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「psd-40」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSDパッキン 阪上製作所PSDパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
PSDバイトンパッキン 阪上製作所PSDバイトンパッキン阪上製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応
空気ばね PSD 倉敷化工空気ばね PSD倉敷化工
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD斎藤ツヰストドリル製作所
5,798税込6,378
1箱(10本)
当日出荷から22日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイス
クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂クウキアツヨウパッキン PSD大阪魂
97,814税込107,595
1袋(100個)
翌々日出荷
クウキアツパッキンバイトン 大阪魂クウキアツパッキンバイトン大阪魂
318,920税込350,812
1袋(100個)
翌々日出荷
5MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業5MP録画機能付防水ソーラーカメラ東進電機工業
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続が可能人体(熱源)検知録画広い撮影範囲遠隔監視防水仕様音声マイク内蔵
付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC 再生用ソフト質量(g)約1030電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH)記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK通信規格IEEE 802.11b / g / n動作温度範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×105×230周波数帯域(GHz)2.4
リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ブラックツヤ消) リンナイリンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ブラックツヤ消)リンナイ
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ブラックツヤ消)
関連資料(0.03MB)
リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ホワイト光沢) リンナイリンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ホワイト光沢)リンナイ
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ホワイト光沢)
関連資料(0.03MB)
リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ベージュツヤ消) リンナイリンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ベージュツヤ消)リンナイ
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ベージュツヤ消)
関連資料(0.03MB)
リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(グレーツヤ消) リンナイリンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(グレーツヤ消)リンナイ
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(グレーツヤ消)
関連資料(0.03MB)