カテゴリ
- 機構部品(4)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「psd-40」の検索結果

スコッチ 強力両面テープ 多用途
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8色グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
空気ばね PSD
倉敷化工¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から51日以内出荷PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥7,298税込¥8,0281箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥9,398~税込¥10,338~1個17日以内出荷【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)。 ・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応。 ・スリム金属筐体設計。 ・85~264VAC / 110~375VDC入力対応。 ・150%ピーク負荷対応(3秒)。 ・高温環境下でも安定動作。 ・60℃フルロード対応。 ・過電圧・過電流保護機能搭載。 =========================================================。 【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)。 ・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適。 ・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ。 ・85~264VAC / 100~375VDC入力対応。 ・50℃フルロード対応。 ・-30℃コールドスタート対応。 ・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)。 ・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)。 ・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載。 =========================================================。 下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。 対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。 ---------------------------------。 PSD-A(1)W(2)。 IPS-D22A(1)W(2)V。 (1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。 (2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。RoHS指令(10物質対応)対応