カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「psd-40」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 多用途

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSDバイトンパッキン 阪上製作所

    PSDバイトンパッキン

    阪上製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気ばね PSD 倉敷化工

    空気ばね PSD

    倉敷化工
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
    高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    7,298税込8,028
    1箱(10本)
    当日出荷から22日以内出荷
    深溝加工に革命をもたらす。
    材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PSD

    大阪魂
    97,814税込107,595
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • クウキアツパッキンバイトン 大阪魂

    クウキアツパッキンバイトン

    大阪魂
    318,920税込350,812
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 5MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業

    5MP録画機能付防水ソーラーカメラ

    東進電機工業
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。人体(熱源)検知録画。広い撮影範囲。遠隔監視。防水仕様。音声マイク内蔵
    付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC再生用ソフト形状暗視型幅(mm)136高さ(mm)105質量(g)約1030奥行(mm)230電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH)保護等級IP66記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上)※別売動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動セキュリティ64/128-bitWEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋内/屋外通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~60周波数帯域(GHz)2.4
  • リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ブラックツヤ消) リンナイ

    リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ブラックツヤ消)

    リンナイ
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ブラックツヤ消)
  • リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ホワイト光沢) リンナイ

    リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ホワイト光沢)

    リンナイ
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ホワイト光沢)
  • リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ベージュツヤ消) リンナイ

    リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ベージュツヤ消)

    リンナイ
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(ベージュツヤ消)
  • リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(グレーツヤ消) リンナイ

    リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(グレーツヤ消)

    リンナイ
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    リンナイ幅45cm深型脚付タイプ用化粧パネル(グレーツヤ消)
  • DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    9,398税込10,338
    1個
    17日以内出荷
    【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)。 ・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応。 ・スリム金属筐体設計。 ・85~264VAC / 110~375VDC入力対応。 ・150%ピーク負荷対応(3秒)。 ・高温環境下でも安定動作。 ・60℃フルロード対応。 ・過電圧・過電流保護機能搭載。 =========================================================。 【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)。 ・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適。 ・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ。 ・85~264VAC / 100~375VDC入力対応。 ・50℃フルロード対応。 ・-30℃コールドスタート対応。 ・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)。 ・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)。 ・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載。 =========================================================。 下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。 対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。 ---------------------------------。 PSD-A(1)W(2)。 IPS-D22A(1)W(2)V。 (1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。 (2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。
    RoHS指令(10物質対応)対応