「pse コード」の検索結果
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)178
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)2
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-04
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能耐トラッキング
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
アズワン品番64-0875-02
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
適合機種D10VH・G10BYE
長さ(mm)2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)298
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)4
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-03
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色ホワイト
規格PSE準拠
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(A)7
使用環境屋内
電源コードVFF-0.75白
安全規格電気用品安全法(PSE)
コネクタVM1776C白
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
コネクタ電源:VM1418C白/VM1776C白
電源ケーブルVFF-0.75sq
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ブラック
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数1個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状3P
雷ガードなし
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマル
コード種類VCT
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P
さまざまな電子機器の電力供給に。パソコン、サーバー、モニター、プロジェクター、周辺機器と壁のコンセントを接続させる一般的な電源ケーブル(ACコード)です。PSEマーク付きで電気用品安全法の技術基準に適合しています。トラッキング対策の適用モデル(耐トラッキング性試験およびグローワイヤ燃焼性試験対応品)。コネクタボディ(台形側)は国際標準IEC60320-C13に適合しています。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:日本
色黒
長さ(m)2
安全規格PSE
1セット(3個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色黒
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
色ホワイト
スイッチなし
コンセント形状3P
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付
電源コードVCTFK
コネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2Pストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。
定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V
適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)
材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯
シース色黒
定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.6MB)
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状2P
機能耐トラッキング
色ホワイト
質量(g)178
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)9.6~12
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m)1
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ホワイト
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能スイングプラグ
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合ドラム缶
質量(kg)約1.4
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)
温度設定30~80℃
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数1個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
セット内容分岐コード本体
材質VCT
長さ(mm)約824
質量(g)約400
出力125V 15A
入力AC85-265V 50/60Hz
適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C
防塵防水性能防雨型(キャップ付き)
電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)
コネクタ2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状2P・ストレート
機能耐トラッキング
色ホワイト
質量(g)298
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント形状2P
コード長さ(m)4
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-05
マグネット×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状2P
機能耐トラッキング
色グレー
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アズワン品番64-0875-03
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別JIS防雨形
寸法A(mm)222
適合電線径(Φmm)12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数3個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)0.5
定格容量125V・15A(最大1500Wまで)
電源コード(m)0.5
機能二重被覆・絶縁キャップ付
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・スイングプラグ
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。
プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)
定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)
仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF
外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
機能トラッキング火災予防絶縁キャップ
コンセント形状2P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ