4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級IP65 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)